カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(90)
- 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(7)
- AMPHENOL(116)
- BIGM(丸山製作所)(522)
- CKD(78)
- MAZDA(マツダ)(655)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- ParkerTAIYO(340)
- RS PRO(268)
- SMC(1,032)
- VISHAY(77)
- YAMAHA(ヤマハ)(170)
- エスコ(122)
- コガネイ(185)
- ダイシン(66)
- ニッサン(218)
- ホンダ(310)
- 三木プーリ(365)
- 三菱電機(97)
- 富士電機(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(15)
グリーン購入法適合(23)
再生紙使用マーク適合(36)
「v-11」の検索結果
特価

フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
ODELIC(オーデリック)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から4日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
高演色LED 薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から4日以内出荷薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED配光角度(°)114演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板鋼エコロジー商品省エネ
ダウンライト□ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から4日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から92日以内出荷プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否
ランプNo.293C LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ランプNo.293A LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ランプNo.293B LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.2取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷モノトーンのミニマルなデザインが、洗礼された空間を静かに彩ります。仕様調光器:不可幅(mm)□75寸法(mm)出:90質量(kg)0.3取付壁面取付専用種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.6構造上下部開放色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
高演色LED フラットダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)。均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト。発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。仕様浅型、高気密SB、調光器不可種別フラットダウンライト幅(mm)Φ114質量(kg)0.2色オフホワイト高さ(mm)(必要)36材質(本体)樹脂角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)36ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光(111°)取付可能天井厚(mm)5-25下面カバー樹脂(乳白)エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から90日以内出荷種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷細い角フレームで構成されたスケルトンデザインのポーチライト。ブラックやグレーの外装材を用いたシンプルなエクステリアにおすすめです。別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます。幅(mm)140寸法(mm)出:111質量(kg)1.5高さ(mm)296材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)8.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11演色指数(Ra)94定格光束(Lm)41エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,698税込¥9,5681台3日以内出荷サテンゴールド色のミニマルなデザインが、洗礼された空間を静かに彩ります。仕様調光器:不可幅(mm)□75寸法(mm)出:90質量(kg)0.3取付壁面取付専用材質(本体)樹脂(サテンゴールド色)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.6構造上下部開放色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)438調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷から90日以内出荷プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。狭い玄関周りにもスマートに納まります。仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可材質グローブ:ステンドグラス(模様入)幅(mm)154寸法(mm)出:207質量(kg)1.4高さ(mm)235種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94人感センサー切換型エコロジー商品省エネ
バスルームライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。用途業務用仕様調光器:不可寸法(mm)出:90質量(kg)1.1取付アウトレットボックス取付専用種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)125材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から90日以内出荷透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷から90日以内出荷準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)鋼電圧(V)100構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応埋め込み深さ(mm)50幅(Φmm)122ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間ビーム角度(°)110演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)50取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますタイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです。コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□103質量(kg)0.7材質(本体)ステンレス電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
グレアレスダウンライトΦ100
ODELIC(オーデリック)¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷視界へのまぶしさを低減。ハイクオリティな空間づくりへ。浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100枠アルミ調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(鏡面)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
明暗センサー付フットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯種別器具:LED一体型幅(mm)116寸法(mm)出:10質量(kg)0.3高さ(mm)120材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)1.1センサー明暗:点灯→消ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)607質量(kg)1.2色白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)10ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11、(200V)11、(242V)12明るさHf16W高出力相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台欠品中種別器具:LED一体型幅(mm)□255寸法(mm)出:75質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷種別器具:LED一体型寸法(mm)出:74質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)285材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台欠品中モダン和風から北欧スタイルまで。整然と並ぶ縦桟が木質系のインテリアに調和します種別器具:LED一体型材質セード:木材、グローブ:ポリエステル強化和紙質量(kg)0.6取付直付専用高さ(mm)270電圧(V)100消費電力(W)6.6全高(mm)780-1280ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)96光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)329調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷裏方の存在が光を変える種別器具:LED一体型材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)92質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)6.6首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)75光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
コンバーチブル スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)155材質(本体)ポリカーボネート電圧(V)100消費電力(W)7.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)(拡散)2700~6500、(ミディアム)2700幅(Φmm)80光源色(拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11、(ミディアム配光時)(100V)13配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2材質鋼幅(mm)Φ114質量(kg)0.4取付傾斜天井取付:可能(55度)構造高気密SB/浅型首振角度(°)30(回転:180)埋め込み深さ(mm)74ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100傾斜天井配光角度(°)0~30°取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ダウンライト□ 非調光・木枠
ODELIC(オーデリック)¥9,298~税込¥10,228~1台4日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます仕様調光器不可タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)2.4取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)639×300枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ