カテゴリ

  • 空調・電設資材(70)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(442)
  • Panasonic(パナソニック)(226)
  • メディアカバーマーケット(101)
  • 近江精機(87)
  • RS PRO(74)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(59)
  • ParkerTAIYO(54)
  • omron(オムロン)(49)
  • ホンダ(42)
  • 東芝キヤリア(41)
  • エスコ(40)
  • 東芝(38)
  • DAYTONA(デイトナ)(36)
  • 新ダイワ(34)
  • R&G RACING PRODUCTS(34)
  • CKD(29)
  • Dynabook(28)
  • MTO(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(30)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-14」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ150ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
4,898税込5,388特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
くつろぎを照らすものプライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
6,198税込6,818特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
18,900税込20,790特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色ODELIC(オーデリック)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
光源が奥に位置したハイコーンタイプまぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.3調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)67定格寿命(時間)50000LEDLED一体型再生紙使用マーク適合
オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形ODELIC(オーデリック)
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
超浅型ベースダウンライト 電源装置直上型 天井裏に余裕がない場所も設置可能な超浅型。電源装置が本体の直上にあるため、施工も簡単です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)アルミダイカスト埋め込み深さ(mm)36ランプの種類高演色LED光源寿命50000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)36取付可能天井厚(mm)5~25
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
高感度人感センサーON-OFF型
用途トイレ・廊下用仕様調光器不可タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)14(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
換気扇連動型高感度人感センサー付人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用仕様調光器不可材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)長さ(mm)187幅(mm)123質量(kg)0.5高さ(mm)133タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)14(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
ダウンライト フルカラー調光・調色 ODELIC(オーデリック)ダウンライト フルカラー調光・調色ODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
フラット形でフルカラーリモコンひとつで非日常の演出をLED電球フラット形のフルカラー調光・調色ランプを搭載したダウンライトフトコロの浅い天井の空間にもかんたんにフルカラーの演出が可能です
光源色電球色~昼光色ランプの種類LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)80明るさ白熱灯器具60Wクラス配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否
グレアレスダウンライトΦ100 調光 ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光ODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
視界へのまぶしさを低減ハイクオリティな空間づくりへ浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です
埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700演色指数(Ra)93アルミ反射板樹脂(鏡面)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光方式位相制御配光タイプミディアム配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)29定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光ODELIC(オーデリック)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバーアクリル(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53色(本体)再生紙使用マーク適合
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト幅(mm)Φ230高さ(mm)300電圧(V)100入数1台調光の可否
埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×150質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235X220質量(kg)3.3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA453 051色(本体)再生紙使用マーク適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
つながるあかりでエクステリアに新たな演出を 便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です 安心のランプ交換型。超小型ボディながら安心のランプ交換型。ねじ込式なので交換時も簡単です CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(透明・白色)幅(mm)Φ125質量(kg)1.5取付スパイク・置型兼用(スパイクを外して置型使用可能)取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨型、二重絶縁構造色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)地上高さ(mm)139演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光の可否不可
直付型ベースライト40形  反射笠型プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)4.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます。
適合別売絶縁台:PF220B材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.6取付軒下取付専用、グローブ:化粧ネジ式平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当
傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライトメンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
カバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合
高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライトODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 ダウンライト LED一体型生体リズムを整えるあかりサーカディアンダウンライト24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンダウンライトは、必要な時に必要な光を自動でコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。高気密SB形青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載しています。(アズール色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の異論度名称です。)
仕様浅型、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別サーカディアンダウンライト材質幅(mm)Φ114質量(kg)0.4高さ(mm)(必要)100角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)14(100V)リモコン(別売)サーカディアン自動調光・調色リモコン RC928入数1台光色電球色~アズール色調光方式連続調光100-1%・調色埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5-25
LEDベースダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 非調光ODELIC(オーデリック)
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)100消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100Wクラスカバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.3皮相電力(VA)14(100V)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)100定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)ブラック再生紙使用マーク適合
換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 ODELIC(オーデリック)換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
換気扇との連動操作も可能人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止人感センサーON-OFF型換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94ポリカーボネート取付可能天井厚(mm)5~25
高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)メンテナンス性に優れたランプ交換型交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付長さ(mm)54幅(mm)Φ100質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)7首振150°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)14(100V)入数1台明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360配光タイプ拡散配光(101°)
オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型長さ(mm)80幅(mm)150質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)4.6首振角度(°)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)14(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型可動範囲(°)センサー部:全方向20
高演色LED ハイコーンダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ハイコーンダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
ダウンライト Qシリーズハイコーンダウンライト光源が奥に位置した目に優しいダウンライトまぶしさを抑えた心地よい空間設計におすすめです。高気密SB形
仕様浅型、高気密SB、調光器不可種別ハイコーンダウンライト質量(kg)0.4オフホワイト材質(本体)アルミ角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付可能天井厚(mm)5-25
LEDベースダウンライトΦ75 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光ODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)7.2構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)14(100V)配光角度(°)95明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
オーデリック LED エクステリア 街路灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 街路灯ODELIC(オーデリック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
幅(mm)156材質(本体)アルミ(マットシルバー色)構造防雨型
オーデリック 高演色LED グレアレス エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED グレアレス エクステリアベースダウンライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
やわらかな拡散配光と深いカットオフアングルを持つLED一体型のグレアレスダウンライトです 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)アルミ構造高気密SB/防雨型/浅型色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)73ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命50000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可傾斜天井配光角度(°)未対応取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
高演色LED リニューアルベースダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED リニューアルベースダウンライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様調光器:不可種別リニューアルベースダウンライト幅(mm)Φ170質量(kg)0.5オフホワイト高さ(mm)(必要高)93材質(本体)アルミ電圧(V)100-242構造浅型角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150調光の可否×配光タイプ拡散配光取付可能天井厚(mm)5-25
グレアレスダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700演色指数(Ra)94アルミ反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付必要高(mm)80質量(kg)0.3調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDダウンライトΦ100 調光・調色ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
ダウンライトが停電時に非常点灯自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動点灯通常時は、調光・調色ダウンライトとしてお使いいただけますコネクテッドライティング調光・調色ダウンライトと一緒に配灯できます
カバー光源:樹脂(乳白)、電池:樹脂(オフホワイト)質量(kg)0.5構造高気密SB形/通常時メインLED点灯・停電時非常灯(組込LED)点灯定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500/5000(非常灯)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色/昼白色(非常灯)LEDLED一体型色(本体)オフホワイト配光角度(°)97演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
化成肥料141414特集