カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(85)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(771)
- BIGM(丸山製作所)(256)
- 三木プーリ(172)
- SMC(99)
- 新ダイワ(84)
- 三菱電機(63)
- ホンダ(56)
- CKD(37)
- DELTRON(32)
- カツイチ(30)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- トヨタ(26)
- XP POWER(26)
- RS PRO(26)
- コイズミ照明(26)
- エスコ(20)
- 住友重機械工業(20)
- 富士電機(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(25)
グリーン購入法適合(49)
再生紙使用マーク適合(66)
「v-34」の検索結果

埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否否遮光(°)15
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から90日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。仕様調光器:不可種別横出し付質量(kg)1.8取付クイックA高さ(mm)122種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリルグローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)500材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
LED一体型 シャンデリア ウェーブライン
ODELIC(オーデリック)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から4日以内出荷優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否○
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷から15日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)2.8色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)3.2色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.9取付直付型40形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から90日以内出荷種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥34,980税込¥38,4781本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1225質量(kg)1.9色白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)31.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34、(200V)33、(242V)34明るさHf32W定格出力×2灯相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□450 非調光
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)33首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。種別ガンマ波機能搭載シーリングライト取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)101区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。コンバクトサイズ Φ500シーリングライト。小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ500質量(kg)1.7取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)122区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。空間になじむシンプルでプレーンあかり。ナチュラルな質感がやわらかな光の表情を生み出します。種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(模様入)幅(mm)Φ530質量(kg)1.8取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)116区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠。カジュアルな和の空間におすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)505幅(mm)505カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2高さ(mm)101タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ582質量(kg)2取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)100区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感。繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです。種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)幅(mm)Φ540質量(kg)1.8取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)114区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています。種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ529質量(kg)2取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)107区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷複数の照明器具を個別に制御可能。照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール。用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更仕様電源装置付属質量(kg)2.8消費電力(W)32定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~5000ランプの種類LED光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.4LEDLED一体型皮相電力(VA)33/34/34(100V/200V/242V)光束(Lm)2541配光角度(°)16~48明るさSCM-T35Wクラス可動範囲垂直40°水平360°演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100枠鋼・ポリカーボネート調光の可否可取付必要高(mm)220取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い期のあかり。和の説えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ561質量(kg)2.4取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)99区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%枠木材調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。フラット&プレーンな丸型デザインは、モダンなベーシックスタイルです。種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ520質量(kg)1.8取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)99区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテイリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ520質量(kg)1.8色モール:PVC(クローム色)取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)116区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100/200/242本体アルミ取付場所壁・天井・傾斜面兼用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)3.6色白取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷から9日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2.9色白取付直付型/逆富士型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)6.1取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否否遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト長さ(mm)2438幅(mm)79質量(kg)4.5高さ(mm)105材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型1灯用電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光
ODELIC(オーデリック)¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×150枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA453 051長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.3取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235X220枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ