カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • 三菱電機(122)
  • ホンダ(65)
  • RS PRO(35)
  • TRUSCO(18)
  • CKD(16)
  • ノーリツ(14)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(13)
  • COOPER BUSSMANN(12)
  • エスコ(10)
  • オリエンタルモーター(9)
  • 三和電気計器(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • 富士計測器(8)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(7)
  • DJ(ドライブジョイ)(7)
  • ELPA(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-38」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    埋込型LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバー鋼(オフホワイト)タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式段調光演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
    付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)38首振角度(°)110ランプ高彩色LED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)38明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    用途C2500(CDM-T70Wクラス)軒下天井用の直流電源装置です長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44電圧(V)100-242定格消費電力(W)30皮相電力(VA)35(100V)、36VA(200V)、38VA(242V)明るさCDM-T70W相当調光の可否不可
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
    付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)38首振角度(°)110ランプLED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)38明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    幅(mm)65調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
  • ゴールドフレームライン ODELIC(オーデリック)

    ゴールドフレームライン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ホテルライクな邸宅に共鳴する輝き。上質な空間に華やぎを添えるサテンゴールド色の存在感。
    その他【光束維持】40000時間材質アルミ幅(mm)68タイプ【調光】LC調光タイプ定格電圧100-242V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091色温度(K)2700光色電球色調光方式【連続調光】100-5%LED交換不可
  • 非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)5.2取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73電池BB-04150Aランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)3.6色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)3.9色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)3.1取付直付型40形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)3.8色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
gv-30特集