カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(258)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(7,684)
  • Panasonic(パナソニック)(3,014)
  • CKD(576)
  • 岩崎電気(525)
  • 東芝ライテック(505)
  • コガネイ(322)
  • omron(オムロン)(315)
  • 富士電機(290)
  • KITO(キトー)(237)
  • オリエンタルモーター(201)
  • 日動工業(185)
  • ニッセイ(148)
  • DAIKO(大光電機)(144)
  • IDEC(和泉電気)(126)
  • エスコ(110)
  • 東和制電工業(TOWA)(106)
  • RS PRO(102)
  • 八光電機(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(72)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(110)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(172)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v200」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(G13口金) 40形

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否遮光(°)15
  • 直管形LEDランプ(R17d口金) 110形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(R17d口金) 110形

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    長さ(mm)2367備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

    LED用調光器

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PWM
    仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70質量(kg)0.2白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
  • 直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.7取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否
  • LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック)

    LED一体型 シャンデリア ウェーブライン

    ODELIC(オーデリック)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
    適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)2.8取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)3.2取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
  • 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.2取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.9取付直付型40形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具

    ODELIC(オーデリック)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)長さ(mm)1393形状公共施設形:SK1-LBF11幅(mm)163質量(kg)5.7取付直付型高さ(mm)97材質(本体)鋼(白色)タイプ階段通路誘導灯:使用可能種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242消費電力(W)21.2色温度(K)5000電池交換:7HR-AH-SLランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24認定番号誘導灯:3AE-1054明るさHf32W高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-041定格光束(Lm)3150取付面位置壁面・水平天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
    仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
    用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1225質量(kg)1.9白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)31.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34、(200V)33、(242V)34明るさHf32W定格出力×2灯相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□450 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(G13口金) 20形

    ODELIC(オーデリック)
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    幅(mm)65調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
  • 直付型ベースライト20形 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
    仕様調光器:不可質量(kg)1.2取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.7取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト 非調色

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器:不可カバーポリカーボネート(乳白)電圧(V)100/200/242本体ランプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)2.4取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)639×300ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
    用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1225質量(kg)1.9白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)16.4ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17、(200V)18、(242V)19明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
    用途単体・連結端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)1163幅(mm)86質量(kg)3.1高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)40構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)42/48キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
  • 間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
    用途単体・連結端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)587幅(mm)86質量(kg)1.8高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)20構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)21/24キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
    用途連結用種別器具:LED一体型長さ(mm)587幅(mm)86質量(kg)1.8高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)20構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)21/24キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
    種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.6構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス。シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型
    種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)23電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)120ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル(透明光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24明るさCDM-T 35W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面兼用
  • 直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242本体ランプ直管形LED7.2W(G13)ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
3相200v特集