カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(89)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(7)
  • SMC(797)
  • ホンダ(578)
  • Panasonic(パナソニック)(567)
  • RS PRO(328)
  • BIGM(丸山製作所)(237)
  • 新ダイワ(224)
  • MAZDA(マツダ)(218)
  • ニチコン(193)
  • VISHAY(175)
  • Festo(94)
  • 三菱電機(90)
  • SIEMENS(79)
  • KEMET(77)
  • onsemi(73)
  • フエニックス・コンタクト(67)
  • サンドビック(66)
  • 富士インパルス(65)
  • STMicro(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v35」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック)

    LED一体型 シャンデリア ウェーブライン

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
    適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。
    仕様調光器:不可材質グローブ:美濃和紙幅(mm)□560質量(kg)1.9取付引掛シーリング高さ(mm)220種類器具:LED一体型電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94適用畳数~8畳
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
    仕様調光器:不可材質グローブ:アクリル(和紙貼り)幅(mm)□450質量(kg)2.7取付引掛シーリング高さ(mm)140種類器具:LED一体型電圧(V)100全高(mm)304~704ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    国産の材で組む風格の杉柾。隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします。漏れ光が遊ぶ赤柾の美しい木目の趣。
    仕様調光器:不可材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□520質量(kg)3.9取付引掛シーリング高さ(mm)155材質(本体)種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)515~685色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します。伝統的な横桟の水平線が強調された木組み。
    仕様調光器:不可材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□580質量(kg)4.1取付引掛シーリング高さ(mm)142材質(本体)種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)502~672色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
    仕様調光器:不可幅(mm)□536質量(kg)3.9取付クイックA高さ(mm)111種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:プッシュ式材質(カバー)アクリル(和紙貼り)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
    仕様調光器:不可幅(mm)□536質量(kg)3.9取付クイックA高さ(mm)111種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:プッシュ式材質(カバー)アクリル(和紙貼り)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
    材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付黒色メタリック材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
    材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    欠品中
    コンセプトは空に浮かぶ雲。ユーモラスなデザインだけが特徴ではない、さまざまな場所に使いやすいロングセラーです
    仕様コードハンガー:あり、コード調整器付種別器具:LED一体型質量(kg)1.8電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯機能コード収納:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄エコロジー商品省エネ
  • 和シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    和シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散
    カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 和シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    和シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    61,980税込68,178
    1台
    欠品中
    白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
    仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • ダウンスポットライトΦ100 ODELIC(オーデリック)

    ダウンスポットライトΦ100

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
    質量(kg)0.9ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)長さ(mm)854-1042質量(kg)3.3オフホワイト色取付本体:簡易取付A材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)21.6首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)35配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×3灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    ダイニングを彩る定番のあかりスタイル。ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
    材質セード:布張り取付引掛シーリング高さ(mm)202電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
    材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    欠品中
    仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)オフホワイト材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED幅(Φmm)444光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED幅(Φmm)500光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□425質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)110材質(本体)電圧(V)100全高(mm)271~671ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    47,980税込52,778
    1台
    欠品中
    細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです
    種別器具:LED一体型幅(mm)□600質量(kg)3.1取付引掛シーリング高さ(mm)180材質(本体)白木電圧(V)100全高(mm)572~742ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    65,980税込72,578
    1台
    欠品中
    白木が映える端正な意匠。きわく側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です
    種別器具:LED一体型取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリエステル強化和紙光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    白木の素材感を活かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです
    種別器具:LED一体型取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    欠品中
    傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です
    仕様コードハンガー:あり、コード調整器付種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.8高さ(mm)166電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)1375~1775機能コード収納:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)540光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102.9光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング材質(本体)樹脂ヒゴ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング高さ(mm)193材質(本体)樹脂(木調電圧(V)100全高(mm)357~757ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり。そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています
    種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    欠品中
    和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します
    種別器具:LED一体型取付引掛シーリング高さ(mm)185材質(本体)桐(オイルステイン)電圧(V)100全高(mm)353~753ランプ高演色LED材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
  • オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    用途C2500(CDM-T70Wクラス)軒下天井用の直流電源装置です長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44電圧(V)100-242定格消費電力(W)30皮相電力(VA)35(100V)、36VA(200V)、38VA(242V)明るさCDM-T70W相当調光の可否不可
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
  • 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    埋込型LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    41,980税込46,178
    1台
    欠品中
    照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)。埋込高100mm以下の薄型の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバー鋼(白色)質量(kg)5.8タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□500傾斜天井取付角度(°)~55(可能)取付可能天井厚(mm)3~40再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
    仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100/200/242本体アルミ取付場所壁・天井・傾斜面兼用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)34スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)108.2皮相電力(VA)35(100V)光束(Lm)3680LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~8傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)590幅(mm)590カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)119タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ