カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Kawasaki(19)
  • ネグロス電工(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • CKD(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • iiyama(イイヤマ)(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • ベッセル(1)
  • マキタ(1)
  • マスプロ電工(1)
  • タイガー魔法瓶(1)
  • DNA(ディーエヌエー)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • 日本ノート(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va-54」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)幅(mm)500高さ(mm)45質量(kg)5.4LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可長さ(mm)500取付方式簡易取付型再生紙使用マーク適合
和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライトODELIC(オーデリック)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
伝統を更新するもの。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
装飾を抑えたクラシカルなデザイン静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
種別器具:LED電球一般形8.4W×6(E26)材質グローブ:ガラス(ケシ)質量(kg)8.2真鍮ブロンズメッキ高さ(mm)320材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)50.4全高(mm)522~1930ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)720光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)76.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)54演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3870調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~10
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)ホワイトブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
装飾を抑えたクラシカルなデザイン静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
30日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
関連キーワード
照明器具カテゴリ