カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(51)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • スバル(62)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • ホンダ(32)
  • 三菱電機(19)
  • SIEMENS(17)
  • SMC(15)
  • HIOKI(日置電機)(15)
  • CHINO(チノー)(12)
  • 東洋バルヴ(12)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • 東尾メック(10)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
  • トヨタ(7)
  • オリエンタルモーター(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • 岩崎電気(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va040」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
    仕様調光器:不可種別横出し付質量(kg)1.8取付クイックA高さ(mm)122種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリルグローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)500材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
    規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
    仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
    仕様調光器:不可幅(mm)□536質量(kg)3.9取付クイックA高さ(mm)111種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:プッシュ式材質(カバー)アクリル(和紙貼り)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
    仕様調光器:不可幅(mm)□536質量(kg)3.9取付クイックA高さ(mm)111種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:プッシュ式材質(カバー)アクリル(和紙貼り)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    幅(mm)65調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)13取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具、電源装置【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付

    ODELIC(オーデリック)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 和シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    和シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
    材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)マットホワイト高さ(mm)101材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 手動昇降型ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    手動昇降型ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    アームを上下させるだけで、あかりをお好みの高さに調整可能。用途や空間に合わせ、微妙な高さ調整も簡単にできます
    種別器具:LED電球ボール球形12W×2(E26)材質セード:アクリル(乳白)質量(kg)2.4取付引掛シーリング高さ(mm)350材質(本体)木材(クリア)電圧(V)100消費電力(W)24スイッチ全灯→1灯→消電源分割型全高(mm)675~1375ランプ高演色LED幅(Φmm)550光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)40明るさ白熱灯器具100W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可昇降範囲(mm)700エコロジー商品省エネ
  • 和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
    材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)マットホワイト高さ(mm)101材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付きエコロジー商品省エネ
  • ODELIC×EMISSION シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    ODELIC×EMISSION シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    オーデリックとエミッションの共同で開発したシャンデリア。特殊なポリカーボネート素材が生み出す、これまでにない軽やかなフォルムと幻想的な輝き。ガラスやアクリルでは生み出せなかった繊細で上質な光が空間を華やかに彩ります。
    仕様【調光器】不可その他【光束維持】40000時間材質アクリル/ポリカーボネート(オーナメント)長さ(mm)778幅(mm)50質量(kg)2.3備考定格光束はオーナメントなし時の値。本体の光源でオーナメントを照射、オーナメント自体は発光しません。タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式レール取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)24.8制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627ランプLED×4色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)74.9光束(Lm)1859光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)40LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状
    種別器具:LED一体型質量(kg)4.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)40電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)110ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42明るさCDM-T 70W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用耐雷サージ15KVエコロジー商品省エネ
  • 和シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    和シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠。カジュアルな和の空間におすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)505幅(mm)505カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2高さ(mm)101タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)590幅(mm)590カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)119タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠。ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(透明/乳白)質量(kg)4.4直径(Φmm)623高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)39スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2皮相電力(VA)40(100V)光束(Lm)4300LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~10傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)590幅(mm)590カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)119タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 和シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    和シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    欠品中
    細組手を幾重にも重ねた白木木枠。巧の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)577幅(mm)577カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)151タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
    フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)612幅(mm)612カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)117タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 和シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    和シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    41,980税込46,178
    1台
    欠品中
    白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)660幅(mm)660カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.6高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木、木材(ウェンジ色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    タイプ110形光源寿命40000時間調光の可否非調光
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 埋込型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    材質鋼(白色)電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 和ベースライト ODELIC(オーデリック)

    和ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    タイプLED一体型消費電力(W)37.9ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200/242V)LED寿命(時間)40000明るさFLR32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450白木調光の可否再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 下面パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 下面パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
    用途単体用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)120皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4680LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 下面パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 下面パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
    用途連結端部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.6皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4860LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型

    ODELIC(オーデリック)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 直付型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
  • ベースライト 下面パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 下面パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
    用途連結端部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)119.2皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4650LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 下面パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 下面パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
    用途連結中間部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4550LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 下面パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 下面パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
    用途単体用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4550LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 下面パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 下面パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
    用途連結端部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)120皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4680LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 下面パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 下面パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
    用途連結中間部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.6皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4860LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 下面パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 下面パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
    用途連結中間部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)119.2皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4650LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA453045連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ