カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,254)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(2)
  • コイズミ照明(249)
  • DAIKO(大光電機)(132)
  • Igus(イグス)(120)
  • SIEMENS(79)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • スバル(55)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(51)
  • スマイル[家具](42)
  • 鶴賀電機(40)
  • HIOKI(日置電機)(39)
  • CHINO(チノー)(37)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • Optibelt(36)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(35)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(35)
  • オーム電機(34)
  • スズキ(30)
  • 富士電機(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(102)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(179)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(373)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va100」の検索結果

関連キーワード
1,287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LED薄型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
    仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293A LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293C LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293C LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293E LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    5日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293B LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293B LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293F LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293F LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,198税込4,618
    1台
    5日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293D LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293D LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED 薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 薄型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。
    種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小型LEDベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト Φ120

    ODELIC(オーデリック)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
    用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト Φ150

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    3,898税込4,288
    1台
    欠品中
    使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    リニューアルに最適
    カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
    仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)40タイプLED一体型取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • 間接照明 ODELIC(オーデリック)

    間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540幅(mm)36質量(kg)1.1取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプスタンダード、ノーマルパワー種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)18.8材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • ミニマム-エス スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム-エス スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
    種別器具:LED一体型長さ(mm)87質量(kg)0.4材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否遮光(°)15
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
    仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型種別器具:LED一体型幅(mm)65高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライトΦ125 光色切替調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライトΦ125 光色切替調光

    ODELIC(オーデリック)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます。リニューアルに最適
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700/5000ランプの種類高演色LED光源色電球色⇔昼白色LEDLED一体型配光角度(°)104調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
    種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.3首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
    仕様調光器:不可種別横出し付質量(kg)1.8取付クイックA高さ(mm)122種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリルグローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)500材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    359税込395
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    インテリアのアクセントとして壁面を彩るあかりのプレート。単体でも複数台でも、お好みのレイアウトでおたのしみいただけます
    種別器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)200光源色電球色光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2
    構造簡易防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
    仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)40タイプLED一体型取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)9.5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    古き良き時代のインダストリアルな質感をディティールに宿します
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ)質量(kg)0.6材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)180ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)300演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光

    ODELIC(オーデリック)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
    仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色配光角度(°)38演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
  • フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
    仕様常夜灯あり、調光器不可カバー樹脂(乳白)高さ(mm)45タイプLED一体型取付方式簡易取付型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94ポリカーボネート
  • ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト□ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94樹脂調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
    種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)450電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)1255-2055ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)450光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • 間接照明 ODELIC(オーデリック)

    間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ
    仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
    仕様調光器:別売長さ(mm)146材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
  • 傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光 ODELIC(オーデリック)

    傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光

    ODELIC(オーデリック)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
    カバーアクリル(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700/5000ランプの種類高演色LED光源色電球色⇔昼白色LEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)
  • 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
    仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...
照明器具カテゴリ