カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- 三菱電機(32)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- エスコ(15)
- オーム電機(15)
- エレコム(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- ホームテイスト(14)
- ナカバヤシ(13)
- イスカル(12)
- ELPA(12)
- タカチ電機工業(12)
- TRUSCO(10)
- タンガロイ(9)
- YAMAZEN(山善)(9)
- TKG(9)
- 岩田製作所(8)
- カシオ計算機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(5)
再生紙使用マーク適合(3)
「w0057」の検索結果

オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から32日以内出荷ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井兼用
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷外構をカバーするLED電球型スポットライト。LED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザイン。ロングセラーは市場からの評価です種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型首振角度(°)140ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)0.8高さ(mm)121取付方式クローブ:ねじ込式構造防雨型定格消費電力(W)6.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付、軒下取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
オーデリック LED スポットライト タンブラー
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
ハイパワー ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です仕様調光器:別売、信号線:別売幅(mm)Φ170カバーアクリル質量(kg)1.7材質(本体)アルミ消費電力(W)64構造防雨型定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)249ランプの種類LEDLEDLED一体型色(本体)オフホワイト明るさFHT57W×3灯相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250取付可能天井厚(mm)2022/05/25反射板アルミ(オフホワイト色)カットオフアングル30再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です仕様調光器:別売、信号線:別売幅(mm)Φ170カバーアクリル質量(kg)1.7材質(本体)アルミ消費電力(W)64構造防雨型定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)249ランプの種類LEDLEDLED一体型色(本体)オフホワイト明るさFHT57W×3灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250取付可能天井厚(mm)2022/05/25反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カットオフアングル30再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です仕様調光器:別売、信号線:別売幅(mm)Φ215カバーアクリル質量(kg)2.7材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)64構造防雨型定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)242ランプの種類LEDLEDLED一体型色(本体)オフホワイト明るさFHT57W×3灯相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200取付必要高(mm)245取付可能天井厚(mm)2022/05/25反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カットオフアングル30再生紙使用マーク適合
高演色LED ブラケットライト ステンドグラスシリーズ
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ。簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。仕様調光器:不可種別ブラケットライト(ステンドグラスシリーズ)幅(mm)130寸法(mm)(出)80質量(kg)0.7取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)130構造上下面開放平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台エコロジー商品省エネ
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W×2(E17)質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)245調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井兼用エコロジー商品省エネ
フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781本29日以内出荷から30日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台32日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台32日以内出荷ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥65,980税込¥72,5781台32日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ