カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(80)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(28)
- Panasonic(パナソニック)(1,289)
- オカムラ(岡村製作所)(492)
- 三菱電機(310)
- 黒田精工(292)
- HEADS(ヘッズ)(161)
- パール金属(117)
- 東芝ライテック(90)
- バクマ工業(73)
- HEIKO(67)
- 岩崎電気(66)
- DAIKO(大光電機)(65)
- TRUSCO(61)
- アーテック[和紙](60)
- エスコ(57)
- 友屋(55)
- TKG(54)
- audio-technica(50)
- アイリスオーヤマ(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(19)
グリーン購入法適合(33)
再生紙使用マーク適合(48)
「w150」の検索結果

エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します種別器具:LED一体型質量(kg)2.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)145ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1095エコロジー商品省エネ
人感センサーエクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散種別器具:LED一体型質量(kg)2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.6構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
人感センサー付エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです種別器具:LED一体型質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)14.3構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプワイド人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷高効率&ハイパワーのLED一体型。住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。仕様【調光器】不可材質アルミダイカストカバー強化ガラス(透明)取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可エコロジー商品省エネ
LED電球ビーム球形
ODELIC(オーデリック)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷長さ(mm)131区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド径(Φmm)ランプ:121電力(W)ランプ:14.1口金E26平均演色評価数(Ra)80ランプの種類LED電球ビーム球形入力電流(A)0.25入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式非調光エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から3日以内出荷種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から92日以内出荷プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から15日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)2.8色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥2,698~税込¥2,968~1台3日以内出荷仕様調光器:不可、ランプ:別売長さ(mm)168材質(本体)アルミ種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)首振角度(°)180幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷から4日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える横曲げタイプその他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)8横(mm)16電源コード付エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光
フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷から5日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプその他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)10横(mm)10電源コード付エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプトップビュー入数(本)1発光方式3面発光
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から30日以内出荷リモコンで調光・調色ができる。埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ仕様エンドキャップ付その他【光束維持】50000時間材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御調色平均演色評価数(Ra)80光源LED取付場所屋外用縦(mm)12色温度(K)2700-5700電源コード付LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)38光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540入数(本)1
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.2取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷種別器具:LED一体型寸法(mm)出:61色オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷可動時の視覚的なばらつきを最小限に抑えるセンターアームとスマートなアルミダイカスト製ボディ。ハイパワーなLED電球ビーム球形のための定番スポットライトです。仕様調光器:不可、ランプ:別売長さ(mm)193材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)首振角度(°)90幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から90日以内出荷種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
専用電源装置
ODELIC(オーデリック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷仕様調光器:不可幅(mm)90寸法(mm)出:64色マットシルバー取付壁面取付専用高さ(mm)330材質(本体)ステンレス電圧(V)100構造防雨型出力電圧(V)DC24キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:2.5調光の可否不可
エクステリア スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷長さ(mm)187質量(kg)1取付壁面・天井面取付兼用材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)構造防雨型定格消費電力(W)14.1センサー別売センサー対応首振角度(°)180幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)350
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から92日以内出荷材質アルミ幅(mm)60色シルバー高さ(mm)44.5タイプ非調光タイプ取付方式壁面・天井面・床面取付兼用出力DC24V定格電圧100-242V取付場所防雨型
埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)2.4取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)639×300枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 非調光
ODELIC(オーデリック)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷から5日以内出荷LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました仕様調光器:不可質量(kg)1.2色白取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
電源装置
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミ構造防雨型出力電圧(V)DC24取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用再生紙使用マーク適合
高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです用途高天井用質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)175枠アルミダイカスト取付必要高(mm)105取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです用途高天井用質量(kg)1.9定格寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)175枠アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
高天井用ベースダウンライト本体Φ150
ODELIC(オーデリック)¥30,980~税込¥34,078~1台4日以内出荷PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します用途高天井用。屋内・軒下取付兼用質量(kg)1.5構造防雨型定格寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト取付必要高(mm)220取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)43首振角度(°)110ランプLED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)44明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ハイパワー スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします用途高天井用付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)224質量(kg)2.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)83首振角度(°)70ランプLED幅(Φmm)125光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)86明るさセラメタ150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ハイパワー スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします用途高天井用付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)224質量(kg)2.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)83首振角度(°)70ランプ高彩色LED幅(Φmm)125光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)86配光角度(°)34明るさセラメタ150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)43首振角度(°)110ランプ高彩色LED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)44明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ハイパワー ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です仕様調光器:別売、信号線:別売幅(mm)Φ170カバーアクリル質量(kg)1.7材質(本体)アルミ消費電力(W)86構造防雨型定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)249ランプの種類LEDLEDLED一体型色(本体)オフホワイト明るさCDM-TP150W相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250取付可能天井厚(mm)2022/05/25反射板アルミ(オフホワイト色)カットオフアングル30再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です仕様調光器:別売、信号線:別売幅(mm)Φ215カバーアクリル質量(kg)2.7材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)86構造防雨型定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)242ランプの種類LEDLEDLED一体型色(本体)オフホワイト明るさCDM-TP150W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200取付必要高(mm)245取付可能天井厚(mm)2022/05/25反射板アルミ(オフホワイト色)カットオフアングル30再生紙使用マーク適合