カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(268)
  • ホンダ(101)
  • ニッサン(92)
  • 福井クラフト(47)
  • SMC(32)
  • エスコ(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • TRACO POWER(27)
  • アネスト岩田(20)
  • POSH Faith(20)
  • ナカバヤシ(18)
  • イトーキ(18)
  • トヨタ(18)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • 岩崎電気(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • ホームテイスト(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w71」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
    用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,298税込5,828
    1台
    3日以内出荷
    葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。
    仕様調光器:不可幅(mm)150寸法(mm)出:97質量(kg)0.6高さ(mm)125材質(本体)アクリル(透明・乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上部開放グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    リモコンで調光・調色ができる。埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ
    仕様エンドキャップ付その他【光束維持】50000時間材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御調色平均演色評価数(Ra)80光源LED取付場所屋外用縦(mm)12色温度(K)2700-5700電源コードLEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)38光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540入数(本)1
  • エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から49日以内出荷
    仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
    仕様調光器:不可質量(kg)1.5取付軒下取付専用高さ(mm)386種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)559~1959構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED スポットライト タンブラー

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
    付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
  • 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    人感センサー付 ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
    仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 和ベースライト ODELIC(オーデリック)

    和ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)(埋込穴)1257×300タイプLED一体型消費電力(W)26.6ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)28/28/29(100V/200/242V)LED寿命(時間)40000明るさFLR40W×2灯演色指数(Ra)94白木調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    調光・調色が可能なユニバーサルダウンライト 照射方向が自由に変えられるため傾斜天井にもおすすめです 調光可能域の広さが魅力でコストパフォーマンスに優れるCSPタイプを新たにラインナップ。CSPタイプの調光・調色範囲は2700K~6500Kです CONNECTED LIGHTING LC-FREE
    種別LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)スポットライト。シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
    付属品電源装置仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
    種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ。ドットレス発光のスリムタイプ。間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応
    付属品取付金具その他※調光器不可材質アルミ(アルマイト)幅(mm)25カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井・床面兼用高さ(mm)25備考非調光定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル光源寿命40000時間LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 屋外用 スクエアライト DMX制御 ODELIC(オーデリック)

    屋外用 スクエアライト DMX制御

    ODELIC(オーデリック)
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
  • 高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ベースダウンライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    店舗・施設のスタンダードを高演色に。店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
    その他※調光器不可材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.9備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)100光源寿命50000時間埋込穴(Φmm)100傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます
    オフホワイト、シャンデリア:透明(透明)材質(本体)アルミタイプLED一体型色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色起動様式位相制御LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ