カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • BRAKING(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ミツビシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-091」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリングファン本体 4枚羽根 ODELIC(オーデリック)

    シーリングファン本体 4枚羽根

    ODELIC(オーデリック)
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
    機能リズム回転・風向切替仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可再生紙使用マーク適合
  • DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック)

    DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体

    ODELIC(オーデリック)
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)。木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
    種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂取付パイプ吊り高さ(mm)377機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調色の可否×
  • シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷
    シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
    種別シーリングファン用延長パイプ幅(mm)Φ27入数(本)1
  • オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    付属品簡易取付ボルト付材質鋼管長さ(mm)2500幅(mm)Φ27質量(kg)2.5マットシルバー取付傾斜天井取付:可能(35度)適合器具シーリングファンWF080、WF081、WF090、WF091専用
  • シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    シーリングファン延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1台
    5日以内出荷
    パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
    適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用材質鋼管(マットシルバー)長さ(mm)600質量(kg)0.6直径(Φmm)27傾斜天井取付角度(°)35再生紙使用マーク適合
  • シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    シーリングファン延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷
    パイプ吊り器具専用。WF615・616は簡易取付ボルト付
    適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用材質鋼管(マットシルバー)長さ(mm)300質量(kg)0.3直径(Φmm)27傾斜天井取付角度(°)25再生紙使用マーク適合
  • シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    シーリングファン延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
    適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用材質鋼管(マットシルバー)長さ(mm)1500質量(kg)1.5直径(Φmm)27傾斜天井取付角度(°)35再生紙使用マーク適合
  • 高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 5灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 5灯 R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ376質量(kg)1.4高さ(mm)73備考非調光スイッチ全灯→3灯→2灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯適用畳数~6畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    41,980税込46,178
    1台
    92日以内出荷
    その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ376質量(kg)1.6高さ(mm)73備考非調光スイッチ全灯→3灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)27平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数6灯電源容量(VA)47適用畳数~8畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ