カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • SMC(390)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • ニッサン(38)
  • ナリカ(32)
  • Festo(30)
  • サンドビック(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • 京セラ(24)
  • エスコ(17)
  • タカショー(10)
  • CKD(8)
  • 三菱電機(8)
  • ユーエイキャスター(8)
  • アズワン(7)
  • 北陽電機(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • サカエ(6)
  • ホンダ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-2」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック)シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
種別シーリングファン用延長パイプ幅(mm)Φ27入数(本)1
シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
パイプ吊り器具専
再生紙使用マーク適合
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体ODELIC(オーデリック)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ900質量(kg)4.2取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)15
シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具ODELIC(オーデリック)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
光源色電球色~昼白色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)94適用畳数~10高さ(mm)238LED寿命(時間)40000適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用仕様不可再生紙使用マーク適合
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体ODELIC(オーデリック)
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ1132質量(kg)4.4取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)13
AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体 ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
AC MOTOR FAN モダンスタイルシンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別シーリングファン モダンスタイル幅(mm)Φ1224質量(kg)4.8取付パイプ吊り高さ(mm)302機能風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体ODELIC(オーデリック)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
DC MOTOR FAN 6枚羽根静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。
種別シーリングファン(6枚羽根)幅(mm)Φ1200機能リズム回転・風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 6灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 6灯 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ353質量(kg)1.3高さ(mm)97備考非調光スイッチ全灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)27平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数6灯電源容量(VA)47適用畳数~8畳LED交換可能
シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具ODELIC(オーデリック)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94LED寿命(時間)40000調光方式連続100-5%・光色切替仕様調光器不可再生紙使用マーク適合
高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具ODELIC(オーデリック)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
シーリングファン用灯具リモコンで光色切替&明るさ調節できます。ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングファン用灯具平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700/5000光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色/昼白色
シーリングファン本体 6枚羽根 ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 6枚羽根ODELIC(オーデリック)
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
静かで省エネ性の高いDCモーターファンスタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます直線的なラインにこだわった外観デザイン6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可直径(Φmm)1200機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂再生紙使用マーク適合
高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ353質量(kg)1.1高さ(mm)97備考非調光スイッチ全灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯電源容量(VA)39適用畳数~6畳LED交換可能
高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 5灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 5灯 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ376質量(kg)1.4高さ(mm)73備考非調光スイッチ全灯→3灯→2灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯適用畳数~6畳LED交換可能
高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
92日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ376質量(kg)1.6高さ(mm)73備考非調光スイッチ全灯→3灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)27平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数6灯電源容量(VA)47適用畳数~8畳LED交換可能
関連キーワード
af-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • af-25