カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- ナリカ(32)
- サンドビック(28)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 京セラ(24)
- 三菱電機(15)
- メディアカバーマーケット(13)
- ユーエイキャスター(10)
- エスコ(7)
- 北陽電機(7)
- WAKI(和気産業)(7)
- 安達商事(7)
- ベン(6)
- えいむ(6)
- TRUSCO(5)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(5)
- 住まいスタイル(5)
- アズワン(4)
- NOK(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(4)
「wf2」の検索結果

シーリングファン本体 6枚羽根
ODELIC(オーデリック)¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可直径(Φmm)1200機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂再生紙使用マーク適合
高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 6灯 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ353質量(kg)1.3高さ(mm)97備考非調光スイッチ全灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)27平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数6灯電源容量(VA)47適用畳数~8畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングファン用灯具
ODELIC(オーデリック)¥54,980~税込¥60,478~1台5日以内出荷シーリングファン用灯具。リモコンで光色切替&明るさ調節できます。ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。種別シーリングファン用灯具平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700/5000光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色/昼白色エコロジー商品省エネ
シーリングファン灯具
ODELIC(オーデリック)¥55,980~税込¥61,578~1台5日以内出荷仕様調光器不可色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-5%・光色切替演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合
高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 5灯 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ376質量(kg)1.4高さ(mm)73備考非調光スイッチ全灯→3灯→2灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯適用畳数~6畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ353質量(kg)1.1高さ(mm)97備考非調光スイッチ全灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯電源容量(VA)39適用畳数~6畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体
ODELIC(オーデリック)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷DC MOTOR FAN 6枚羽根。静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。種別シーリングファン(6枚羽根)幅(mm)Φ1200機能リズム回転・風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥3,898~税込¥4,288~1本5日以内出荷シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。種別シーリングファン用延長パイプ幅(mm)Φ27入数(本)1
AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体
ODELIC(オーデリック)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷AC MOTOR FAN モダンスタイル。シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。種別シーリングファン モダンスタイル幅(mm)Φ1224質量(kg)4.8取付パイプ吊り高さ(mm)302機能風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体
ODELIC(オーデリック)¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ900質量(kg)4.2取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)15
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体
ODELIC(オーデリック)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ1132質量(kg)4.4取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)13
シーリングファン灯具
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷仕様不可適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用高さ(mm)238色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94適用畳数~10再生紙使用マーク適合
高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台92日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ376質量(kg)1.6高さ(mm)73備考非調光スイッチ全灯→3灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)27平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数6灯電源容量(VA)47適用畳数~8畳LED交換可能エコロジー商品省エネ