カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- コイズミ照明(3)
- ELPA(1)
- 東芝(1)
- 東芝ライテック(1)
- 空調服(1)
- TOPLAND(1)
- ライトテック(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「wtf4088」の検索結果

フットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします仕様給電時電球色点灯:停電・携帯時白色点灯、適合電池:単3形アルカリ乾電池1本幅(mm)62カバーポリカーボネート質量(kg)0.1色白色型コンセント差込型高さ(mm)68材質(本体)樹脂消費電力(W)0.3センサー明暗センサー付機能停電感知照明器具・セットLED一体型色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色出しろ(mm)27調光の可否不可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ