カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 照明(7)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • BIGM(丸山製作所)(95)
  • エスコ(70)
  • イトーキ(38)
  • omron(オムロン)(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • 扶桑精機(16)
  • IKO(日本トムソン)(14)
  • 永田製作所(10)
  • SMC(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(9)
  • 東洋技研(6)
  • 河村電器産業(6)
  • SIGMA(シグマ)(6)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • MOXA(5)
  • Avail(アベイル)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xg4」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93再生紙使用マーク適合
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)22ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯80Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1250×86色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
高天井用照明 ODELIC(オーデリック)高天井用照明ODELIC(オーデリック)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型長さ(mm)440質量(kg)9.2白色取付傾斜天井:可能(40°迄)材質(本体)アルミ合金鋳物(白色)使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)100消費電力(W)205構造防雨型ランプLED色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)213、(200V)208、(242V)209キャブタイヤケーブル(m)1.4明るさ水銀灯700W相当演色指数(Ra)70定格光束(Lm)25000取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用耐雷サージ15KV
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)124ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)128/126/131キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプナロー配光
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型質量(kg)11材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)211ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)210材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯700Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
防雨型高天井用照明 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
電池内蔵型安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色ランプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)80カバーポリカーボネート(透明本体アルミダイカスト、ステンレスオフホワイト幅(mm)340エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)50000調光の可否不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用耐雷サージ15kV傾斜天井取付角度(°)90仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用再生紙使用マーク適合
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)130ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型質量(kg)11材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)211ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)210材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯700Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプナロー配光
防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光ODELIC(オーデリック)
149,800税込164,780
1台
欠品中
電池装置内蔵型落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可長さ(mm)440幅(mm)465質量(kg)9.2高さ(mm)280使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)100/200/242構造防雨型本体アルミ合金鋳物定格消費電力(W)195取付場所壁・天井・床兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)キャブタイヤケーブル(m)1.4LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯700Wクラス演色指数(Ra)80定格光束(Lm)26300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)40耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合
ハイパワ-エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)ハイパワ-エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別器具:LED一体型マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)電圧(V)100/200/242消費電力(W)117電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)275ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間キャブタイヤケーブル(m)1.5明るさ水銀灯400W相当調光方式調光器:不可材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁・天井・床面兼用耐雷サージ15kV
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)43ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯100Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)75ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)270材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)75/76/78キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯200Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
照明器具カテゴリ