カテゴリ
- テープ(3)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(86)
- 三菱電機(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 3M(スリーエム)(6)
- アインツ(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SMC(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- ニチバン(1)
- ニトムズ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 共立電子産業(1)
- NITTO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3m el-12」の検索結果

アセテート粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801箱(100個)当日出荷非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
電気絶縁用ビニルテープ No.21
日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に