カテゴリ
- テープ(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- 3M(スリーエム)(2)
- WAKI(和気産業)(3)
- まつうら工業(1)
- アキツ(1)
- エスコ(1)
- オー・エル・アイ(1)
- 十川ゴム(4)
- 寺岡製作所(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「8625hpw」の検索結果

シリコーンゴム接着用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻ほか当日出荷から19日以内出荷ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。用途シリコーンゴムの接着。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16