カテゴリ

  • テープ(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)
  • モノタロウ(3)
  • AGFA(1)
  • Heathrow Scientific(1)
  • Kawasaki(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • アズワン(2)
  • カクダイ(1)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 中興化成工業(9)
  • 寺岡製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「agf 100a」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16