カテゴリ

  • テープ(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)
  • モノタロウ(1)
  • ニトムズ(3)
  • 寺岡製作所(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ew-514d」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低VOC両面テープ EW-514D 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ EW-514D

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥849~税込¥934~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
    用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
  • 低VOC両面テープ EW-514DB 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ EW-514DB

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
    用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VOC接着両面テープ EW-514 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC接着両面テープ EW-514

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥539~税込¥593~
    1巻
    当日出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
    用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01 日東電工(旧:Permacel)

    プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥989~税込¥1,088~
    1巻
    当日出荷
    金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。
    用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.17色クリア長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VOC両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥86,980税込¥95,678
    1巻
    翌々日出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
    用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • プラスチック・発泡体用両面接着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    プラスチック・発泡体用両面接着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
    用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
    用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 両面テープ No.510 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ No.510

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
    用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 日東 油面接着用低VOC両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    日東 油面接着用低VOC両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥3,898税込¥4,288
    1巻
    当日出荷
    自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。 このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。
    用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。幅(mm)20長さ(m)50適合用途油面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 一般用両面テープ No.501K 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501K

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻
    当日出荷
    初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
    用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
両面テープカテゴリ