カテゴリ
- テープ(3)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- モノタロウ(4)
- 3M(スリーエム)(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- オーム電機(1)
- スワンボンド(1)
- ニチバン(1)
- ニトムズ(1)
- 中川ケミカル(1)
- 住電機器システム(1)
- 古河電工(古河電気工業)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f-cotape」の検索結果

ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801箱(100個)当日出荷非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
電気絶縁用ビニルテープ No.21
日東電工(旧:Permacel)(110件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から7日以内出荷環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性