カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)
  • マブチモーター(4)
  • 日本電産(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • 三菱電機(2)
  • ツカサ電工(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • 日立産機システム(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 澤村電気工業(1)
  • コアレスモータ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「is-74bza」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ 日東電工(旧:Permacel)モータ日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
モーター(原動機)カテゴリ