カテゴリ
- テープ(65)
- 清掃用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- KITO(キトー)(1,778)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(773)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(180)
- POSH Faith(170)
- 日本モレックス(molex)(146)
- ARCOL(OHMITE)(144)
- StarTech.com(141)
- マキタ(132)
- RS PRO(122)
- PANDUIT(パンドウイット)(68)
- UNITE(62)
- NORGREN(58)
- メディアカバーマーケット(55)
- パトライト(PATLITE)(53)
- ニトムズ(46)
- ホンダ(41)
- エレコム(35)
- Festo(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「it m10」の検索結果
特価

脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り
日東電工(旧:Permacel)¥779税込¥8571パック(10巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事。機械工具の絶縁用。トラスコ品番471-8109材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19色アイボリー主な用途電気絶縁粘着力(N/10mm)1.42引張強度(N/10mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応
エレップクリーナーF1000 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801セット(25個)4日以内出荷トラスコ品番816-0211テープ幅(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥52,980税込¥58,2781セット(20個)当日出荷PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)41長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
エレップクリーナーF100 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801セット(25個)7日以内出荷トラスコ品番816-0210テープ幅(mm)160商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
エレップクリーナー F500 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801セット(25個)7日以内出荷トラスコ品番816-0214テープ幅(mm)160商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
エレップクリーナーF4000 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801セット(25個)7日以内出荷トラスコ品番816-0213テープ幅(mm)160商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
包装用個装・内装セロハンテープ No.29 12mm×35m (10巻入)
日東電工(旧:Permacel)¥57,980税込¥63,7781セット(30個)当日出荷一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。用途軽包装用トラスコ品番816-0184材質基材;セロハン幅(mm)12厚さ(mm)0.05色透明質量(g)360長さ(m)35テープ種類大巻
電気絶縁用ビニルテープ No.21
日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥579税込¥6371巻当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801箱(100個)当日出荷非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から6日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
防食テープ
日東電工(旧:Permacel)(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷塵・埃・ゴミを確実に取り除きます。はがしやすいドライエッジ加工(Pタイプ、F-1000)や、カットしやすいミシン目(A・AE・Pタイプ)、ハンディカット(Fタイプ)など、使いやすいよう工夫されています。SDRタイプは発泡粘着剤を使用しており、除塵効果が優れています。材質PET不織布接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38
ペトロラタム系防食テープ(2種)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79
フォーム基材両面テープ No.5713
日東電工(旧:Permacel)¥759~税込¥835~1巻当日出荷薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。耐久性に優れています。用途ネームプレートの接着。化粧モール材の接着。電子機器や部品の固定・シーリング用。厚さ(mm)0.33長さ(m)10対SUS粘着力(N/10mm)4.95主なワークパーツ
PTFE片面処理済シート
日東電工(旧:Permacel)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)当日出荷から64日以内出荷PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。幅(mm)300定尺(m)10
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷転がすだけで、微細なチリ・ホコリをしっかりキャッチ クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取り除きます。 ハンディカットタイプ。用途電子関連製品製造プロセス用材質PP(ポリプロピレン)フィルム幅(mm)160タイプF長さ(m)10巻芯径(Φmm)38
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥969税込¥1,0661個当日出荷転がすだけで、微細なチリ・ホコリをしっかりキャッチ。カットしやすいミシン目です。はがしやすいドライエッジ加工など使いやすさを考慮した様々な工夫がされています。用途プリント基板、FPC用材質PE(ポリエチレン)フィルムタイプP巻芯径(Φmm)38
ニトフロン粘着テープ 973ULS
日東電工(旧:Permacel)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。厚さ(mm)0.13長さ(m)10
粘着性ポリエチレンテープNo.13(US)
日東電工(旧:Permacel)¥329税込¥3621巻当日出荷電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。用途電線ケーブルの端末処理・接続用。トラスコ品番384-7891材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム幅(mm)20厚さ(mm)0.5色黒質量(g)100長さ(m)10引張強度(N/10mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷から22日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10
ペトロラタム系防食テープ(難燃性)
日東電工(旧:Permacel)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性難燃性
ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)
日東電工(旧:Permacel)¥5,498~税込¥6,048~1巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性耐熱
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)¥7,098税込¥7,8081箱(10mm×120巻)当日出荷用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)76.4巻戻し力(N/18mm)5.6
素足用アンチスキッドテープ(クリア)
日東電工(旧:Permacel)¥4,290~税込¥4,719~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。 テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。用途屋内用(素足で歩行する場所全般)質量(g)195主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)272引張強度(N/10mm)10.9
屋外防食テープニトハルマックXG
日東電工(旧:Permacel)¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。用途屋外鋼構造物の防食用
業務用一般両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥3,998税込¥4,3981箱(20個)当日出荷業務用箱入りの一般両面テープです。はく離紙がはがしやすく作業性抜群です。粘着力(N/20mm)9.8(対ステンレス板)・ 10.2(アルミニウム板)・9.6(ポリスチレン板)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
素足用アンチスキッドテープ(ロマンス)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。 耐水性、高温性に優れています。 防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)。浴室・浴槽用に。プールサイドやレジャー用品に。質量(g)375主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)29.5引張強度(N/10mm)11.8特性耐水性、高温性
ニトフロン粘着テープNo903UL
日東電工(旧:Permacel)¥43,980~税込¥48,378~1巻当日出荷から17日以内出荷PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色)
日東電工(旧:Permacel)¥54,980~税込¥60,478~1巻ほか4日以内出荷から19日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。色グレー長さ(m)10
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥13,980税込¥15,3781巻4日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機・複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。トラスコ品番220-5204材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系幅(mm)80厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3