カテゴリ

  • テープ(8)
    • 両面テープ一般用途用(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(8)
  • 20(7)
  • 25(5)
  • 30(6)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(4)
  • 100(6)
  • 110(1)
  • 200(5)
  • 300(5)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(4)
特長
  • はがせる(3)
  • 強力(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(5)
  • 0.17(1)
テープ長さ(m)
  • 20(8)
  • 50(7)
基材
  • 布系(8)
布系
  • 色ホワイト(5)
ホワイト
ブランド
  • 日東電工
  • モノタロウ(2)
  • ニトムズ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • アキツ(2)
  • ニチバン(1)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(2)
  • ジョンソン(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • サンエレメント(1)
  • ササガワ(1)
  • LM(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • carrozzeria(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto 5000ns」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
309税込340特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(3件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(26件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
379税込417特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E日東電工(2件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工(27件のレビュー)
179税込197特価
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工
25,980税込28,578
1箱(36巻)ほか
6日以内出荷
テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16