カテゴリ
- テープ(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- モノタロウ(3)
- ホンダ(64)
- 日東工業(35)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(30)
- 日野自動車(26)
- ユニット(16)
- 廣杉計器(15)
- 三菱電機(13)
- トヨタ(10)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ミツビシ(7)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- UDトラックス(6)
- SMC(5)
- 旭精工(4)
- ニトムズ(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- ダイハツ(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nitto 515」の検索結果
特価

低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥86,980税込¥95,6781巻翌々日出荷VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781箱(2巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
低VOC接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥539~税込¥593~1巻当日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781箱(2巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
リサイクルPETテープ 50巻入
日東電工(旧:Permacel)¥41,200税込¥45,3201ケース(50巻)12日以内出荷基材にリサイクルPETを使用したテープで、サステナビリティの取り組みをサポート仕様●ケース外寸:幅515×長さ215×高さ270mm●重さ:7.5kgアズワン品番68-1421-52