カテゴリ
- テープ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- NTB(6)
- ホンダ(4)
- ダリヤ(マルハチ産業)(2)
- 武蔵ホルト(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- carrozzeria(2)
- 日本継手(旧:JFE継手)(2)
- DENSO(デンソー)(1)
- TRUSCO(1)
- HAKKO(白光)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- Pioneer(パイオニア)(1)
- 神戸生絲(1)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
- トレード(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- SKC(環境測定)(1)
- エンテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「no0901」の検索結果
特価

NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥42,980~税込¥47,278~1巻ほか6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥83,980税込¥92,3781箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。トラスコ品番220-5297材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)100厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
PTFE片面処理済シート
日東電工(旧:Permacel)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)当日出荷から64日以内出荷PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。幅(mm)300定尺(m)10