カテゴリ

  • テープ(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(188)
  • 三木プーリ(33)
  • 河村電器産業(32)
  • Nikon(ニコン)(15)
  • 京セラ(12)
  • ホンダ(12)
  • NOK(11)
  • オーナンバ(6)
  • ニチコン(6)
  • (6)
  • Entaniya(6)
  • ニチアロイ(日本超硬)(5)
  • MICROCHIP(5)
  • KVK(4)
  • タカコム(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • スワロー電機(3)
  • THK(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vr20」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工(旧:Permacel)ゴム固定用両面接着テープ VR-5311日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
ゴム固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)ゴム固定用両面テープ日東電工(旧:Permacel)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系両面テープ VR-5300H 日東電工(旧:Permacel)ゴム系両面テープ VR-5300H日東電工(旧:Permacel)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.1長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系両面テープ VR-5000T 日東電工(旧:Permacel)ゴム系両面テープ VR-5000T日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム 日東電工(旧:Permacel)ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム日東電工(旧:Permacel)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系両面テープ VR-5000 日東電工(旧:Permacel)ゴム系両面テープ VR-5000日東電工(旧:Permacel)
64,980税込71,478
1箱(40巻)
22日以内出荷から32日以内出荷
用途特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。材質不織布厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工(旧:Permacel)ゴム固定用両面接着テープ VR-5311日東電工(旧:Permacel)
83,980税込92,378
1箱(40巻)
22日以内出荷から32日以内出荷
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープカテゴリ