カテゴリ
- 保管用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- B&W
- モノタロウ(1)
- PELICAN(ペリカン)(7)
- タカチ電機工業(6)
- TRUSCO(4)
- フジコーワ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nanuk」の検索結果

OUTDOOR CASES TYPE6700
B&W¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)6.84色黒材質(本体)ポリプロピレン容量(L)42.78機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル防塵防水性能IP67外寸法(mm)609×428×263外寸法・幅(mm)609外寸法・高さ(mm)263RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)357有効内寸法・高さ(mm)225有効内寸法・幅(mm)534