カテゴリ
- 自動車補修部品(232)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
- YSK(山脇産業)
- モノタロウ(15)
- Asahicho(旭蝶繊維)(137)
- KAZEN(237)
- UNITE(299)
- アイトス(177)
- アルベ(チトセ)(379)
- カーシーカシマ(183)
- コーコス信岡(214)
- サンエス(774)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(196)
- ジーベック(179)
- フォーク(178)
- ボンマックス(340)
- ミドリ安全(409)
- リミット(248)
- 住商モンブラン(591)
- 川島商事(240)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(177)
- 自重堂(165)
- ブランドをもっと見る
「脇」の検索結果
特価

U型クランプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(58件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
グラスウール(保温材)1M
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から4日以内出荷パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
グラスウール(断熱材)1M
YSK(山脇産業)(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。幅(mm)1000厚さ(mm)25全長(mm)1000使用温度(℃)250以下
ディフューザー(鉄製)
YSK(山脇産業)(19件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。セット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド・スリット付き
ネット(ステンレス製・40メッシュ)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷材質ステンレス線径(Φmm)0.22メッシュ40ワイヤー長(mm)約700目合い(mm)0.42
ジョイントパイプフランジタイプ(小判型)
YSK(山脇産業)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から3日以内出荷付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ材質鉄製形状小判型全長(mm)180
ジョイントパイプ 0.2M(鉄製、スリット付き)
YSK(山脇産業)(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から7日以内出荷セット内容クランプ付き(2個)材質鉄製(メッキ管)全長(mm)200タイプスリット付き肉厚t(mm)1.6
防振ゴムOリングタイプ
YSK(山脇産業)(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷適合マフラー・パイプ用寸法L1(mm)58肉厚(mm)12寸法L2(mm)66寸法B2(mm)41寸法B1(mm)34
フレキシブルチューブ特殊サイズ パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き肉厚t(mm)1.6
クッションゴム上下吊りタイプ(特殊)
YSK(山脇産業)(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質クッションゴムタイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ)寸法L1(mm)45肉厚(mm)23寸法L2(mm)111ボルト穴数4
変形ジョイントパイプ 外径50.8mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷材質鉄製(メッキ管)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)50.8内径B1(Φmm)47.6パイプ形状変形ジョイント
ジョイントパイプ 0.15M(鉄製、エキスバンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷セット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド、スリット付き
ディフューザー・ステンレス製
YSK(山脇産業)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボルト数3全長L1(mm)210内径B(Φmm)71適合パイプ外径(Φmm)50.8~65.0