カテゴリ

  • テープ(25)
    • 金属テープ(23)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ニトムズ
  • モノタロウ(83)
  • (76)
  • 光モール(41)
  • 泰豊トレーディング(37)
  • Namekawa(滑川軽銅)(100)
  • SUS(エスユーエス)(1,934)
  • ノーブランド(114)
  • アルインコ(18)
  • 共同技研化学(3)
  • ハイロジック(29)
  • ニチコン(534)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(484)
  • エスコ(408)
  • TRUSCO(374)
  • RS PRO(263)
  • TAKEGAWA(武川)(240)
  • アルミス(226)
  • U-KANAYA(217)
  • EBM(江部松商事)(207)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arumi」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手アルミテープ ニトムズ厚手アルミテープニトムズ(29件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1巻ほか
当日出荷
強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
アルミテープ ニトムズアルミテープニトムズ(22件のレビュー)
949税込1,044
1巻ほか
当日出荷
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
防水アルミテープブチル ニトムズ防水アルミテープブチルニトムズ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)80.0引張強度(N/10mm)32粘着力(N/25mm)27.0セパレータあり剥離紙あり特性耐候性、耐水性、防水
プロフェッショナルカーペットクリーナーアルミシャフトL ニトムズプロフェッショナルカーペットクリーナーアルミシャフトLニトムズ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。テープ交換楽々仕様です。
用途粘着ローラー用本体適合テープ幅(mm)160(内径38に対応)トラスコ品番836-4629材質グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ)幅(mm)190全長(mm)1000質量(g)295巻芯径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ9 0323商品タイプ本体適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
アルミガラスクロステープ ニトムズアルミガラスクロステープニトムズ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷
凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。基材厚さ(mm)0.02耐熱温度(℃)80引張強度(N/25mm)660粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ ニトムズアルミテープニトムズ(3件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/20mm)18.7引張強度(N/20mm)29.4特性防水
耐熱アルミテープ ニトムズ耐熱アルミテープニトムズ(13件のレビュー)
47,980税込52,778
1箱(24巻)ほか
3日以内出荷
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
識別用カラーアルミテープ ニトムズ識別用カラーアルミテープニトムズ(4件のレビュー)
688税込757
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。粘着力(N/25mm)20引張強度(N/20mm)28.8
アルミテープブラックつやなし ニトムズアルミテープブラックつやなしニトムズ(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷
すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに質量(g)165タイプつやなしタイプ基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm)14.5
耐熱アルミガラスクロステープ ニトムズ耐熱アルミガラスクロステープニトムズ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)5.5粘着力(N/25mm)13.75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
アルミテープロングE ニトムズアルミテープロングEニトムズ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に基材厚さ(mm)0.05主な用途すき間シール用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応
気密防水アルミクロステープ(片面粘着) ニトムズ気密防水アルミクロステープ(片面粘着)ニトムズ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷
アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。仕様セパレータなし質量(g)190粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)30引張強度(N/50mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
防水アルミテープブチル ニトムズ防水アルミテープブチルニトムズ(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。質量(g)640耐熱温度(℃)60粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)160引張強度(N/10mm)64粘着力(N/25mm)27剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
ペイント防水アルミテープ ニトムズペイント防水アルミテープニトムズ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。
用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に材質はくり紙/紙タイプブチルタイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントアルミテープ ニトムズペイントアルミテープニトムズ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。
用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。質量(g)167基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)14.7RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
光沢アルミテープロングE ニトムズ光沢アルミテープロングEニトムズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05主な用途隙間用引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)21.0特性耐水性、耐候性
光沢アルミテープ ニトムズ光沢アルミテープニトムズ(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
幅(mm)50厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05)1巻長さ(m)10引張強度(N/25mm)108.7粘着力(N/25mm)23.3特性防水
光沢アルミテープ ニトムズ光沢アルミテープニトムズ(3件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
キラッと、仕上げも鮮やかに。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/25mm)14.2引張強度(N/20mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープS 75X10 ニトムズアルミテープS 75X10ニトムズ
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
ハンディカットアルミテープ ニトムズハンディカットアルミテープニトムズ(3件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。
用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に基材厚さ(mm)0.03主な用途すき間シール用引張強度(N/10mm)25.6粘着力(N/25mm)13.7
アルミクラフトテープ ニトムズアルミクラフトテープニトムズ
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途各種ダクトの固定・目地シールに。幅(mm)50質量(g)530長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.8引張強度(N/10mm)75粘着力(N/25mm)17粘着タイプ強接着力
厚手光沢アルミテープ ニトムズ厚手光沢アルミテープニトムズ
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲10~80℃引張強度98.1N/20mm
粘着補修アルミテープ ニトムズ粘着補修アルミテープニトムズ
559税込615
1個
6日以内出荷
すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。
用途ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。材質軟質アルミニウム幅(mm)70厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラスクロステープ50×10 ニトムズアルミガラスクロステープ50×10ニトムズ
25,980税込28,578
1箱(18巻)
5日以内出荷
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.26RoHS指令(10物質対応)対応
光沢アルミテープS ニトムズ光沢アルミテープSニトムズ
979税込1,077
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用した」アルミテープです。
用途流し台など水廻りのすき間シールに 金属屋根、外壁などの防水・補修に 空調ダクトの補修に寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.1×75×10特性耐候性
耐熱アルミテープ ニトムズ耐熱アルミテープニトムズ
42,980税込47,278
1箱(40個)
3日以内出荷
高温に耐えるアルミ補修テープです。軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
用途ポット式ストーブの煙突の補修に。温風ダクトの補修、補強に。トラスコ品番104-2765材質軟質アルミニウム、シリコーン系粘着剤幅(mm)38厚さ(mm)0.12長さ(m)4粘着力(N/10mm)12
arumi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • arumi