カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(56)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(34)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- ニットー[塗装・養生・内装用品]
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(93)
- 以上(104)
- 以上(105)
- 以上(107)
価格
- 1,500円以下(13,390)
- 1,500-10,000円(16,693)
- 10,000-50,000円(9,590)
- 50,000-100,000円(2,856)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性![NS タフクラック・P60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135812-210603-02.jpg)
NS タフクラック・P60
ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(2kg)ほか当日出荷から翌日出荷α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。 従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。 非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。 モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。用途下・中塗り用使用方法(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。色淡クリームタイプ硬化型主成分α石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm)![速硬パテ30 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135584-170502-02.jpg)
速硬パテ30
ニットー[塗装・養生・内装用品](5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(6kg)当日出荷硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。 ヤセが少ないため、作業効率がアップします。 上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。 下地及び、クロスとの接着に優れています。用途上・下塗り兼用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色淡クリームタイプ硬化型(速硬性)主成分β石膏硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg![ニューオルマー(乾燥型) ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135478-211101-02.jpg)
ニューオルマー(乾燥型)
ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(7kg)当日出荷伸び、ヘラ運びが格段に良くなり作業性がアップ、より効果的になりました。 耳切れが良くサンダー掛けも非常に軽くなり仕上がりがよりキレイになります。 表面性が良いのでクロスとの接着力、ペイントの付着がさらにアップしました。 自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。用途上塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色クリームタイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.2~4.6![スリムファイバー36 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732517-160419-02.jpg)
スリムファイバー36
ニットー[塗装・養生・内装用品](4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。材質グラスファイバー(糊付)長さ(m)90テープ幅(mm)36テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×36RoHS指令(10物質対応)対応![めじっ粉 容器入り ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135986-160415-02.jpg)
めじっ粉 容器入り
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,198税込¥2,4181缶(20g)当日出荷から翌日出荷クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。危険物の類別非危険物主なワークパーツ![特級焼石膏 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135627-241001-02.jpg)
特級焼石膏
ニットー[塗装・養生・内装用品](32件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581袋(20kg)4日以内出荷吸水性抜群 短時間で石膏型の乾燥可能 気孔の目詰まり解消 新型から素地離れ良好 低い混水量でも高い吸水性用途一般ロクロ、圧力鋳込圧縮強さ(MPa)>7.4引張強度(MPa)>1.1危険物の類別非危険物![NSマスターBOX 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84911245-240904-02.jpg)
NSマスターBOX 60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥4,398税込¥4,8381箱(3kg×4袋)翌日出荷上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。粘性が少なく、混練が容易です。軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。クロスとの接着も良好です。用途上下兼用色クリーム混率(%)混水量:64~69主成分焼石膏可使時間(分)60塗布面積(m2/kg)約300/12危険物の類別非危険物![スリムファイバー48 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732526-160419-02.jpg)
スリムファイバー48
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。材質グラスファイバー(糊付)長さ(m)90テープ幅(mm)48テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×48![真打パテベラ零式 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75094410-260323-02.jpg)
真打パテベラ零式
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥3,198~税込¥3,518~1枚3日以内出荷一発で最高の仕上がり。オーソドックスな木製グリップを採用。パテ塗付と同時に塗付端部(耳)を削ぎ落すことができる。表面(ブレード特殊研磨)と裏面(無研磨)の両方を使用できるため、下地の状況に合わせて切り替えることができる。オーソドックスな木製グリップを採用。従来品より刃を5mm長くし、丁度良いしなり具合を実現。実用新案登録済ヘラ幅(mm)50![クロスジョイントSテープ 糊つき ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732693-260522-02.jpg)
クロスジョイントSテープ 糊つき
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥1,498税込¥1,6481巻翌々日出荷クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300![CPP下敷きテープ 40mm巾 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732666-160419-02.jpg)
CPP下敷きテープ 40mm巾
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥9,198税込¥10,1181セット(5巻)当日出荷幅広タイプ(40mm)の下地保護用テープです。長さ(m)100厚さ×幅W(mm)0.24×40
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ![乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85048856-240905-02.jpg)
乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥5,698税込¥6,2681箱(2.5kg×4袋)6日以内出荷自然乾燥型なので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。下塗り用のため粗さがあり、がっしり感があります。塗布感は軽く、軽快に塗り付けられます。フラットボックスにもおすすめです。用途下塗り用色灰白色タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム塗布面積(m2/kg)約210/10危険物の類別非危険物
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![NS タフクラック・P60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135812-210603-02.jpg)
![速硬パテ30 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135584-170502-02.jpg)




![ニューオルマー(乾燥型) ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135478-211101-02.jpg)
![スリムファイバー36 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732517-160419-02.jpg)
![三井パーライト A ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135636-190313-02.jpg)

![めじっ粉 容器入り ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135986-160415-02.jpg)
![特級焼石膏 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135627-241001-02.jpg)


![NSマスターBOX 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84911245-240904-02.jpg)
![スリムファイバー48 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732526-160419-02.jpg)
![真打パテベラ零式 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75094410-260323-02.jpg)





![クロスジョイントSテープ 糊つき ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732693-260522-02.jpg)










![CPP下敷きテープ 40mm巾 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732666-160419-02.jpg)
![乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85048856-240905-02.jpg)