カテゴリ
- 事務用品(11)
絞り込み
ブランド
- ニッポー
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- セイコーソリューションズ(2)
- VOICE(2)
「nippo ntr-2500」の検索結果
特価

カードキーNTR2500/2600用
ニッポー¥299税込¥3291枚当日出荷現在時刻や始業・終業時刻など、各種設定を行う場合に必要なカードタイプのセキュリティーキーです。対応【タイムレコーダー】NTR2500、NTR2600
タイムレコーダー(スタンダードタイプ)
ニッポー(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応 1日6回打刻可能 残業時数計算機能付き付属品サンプルカード2枚仕様6欄印字トラスコ品番773-7696質量(kg)2電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)18表示方式液晶デジタル、アナログ時計寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む)印字方式インパクトドット方式使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能平均月差±15秒インク黒1色リボンカレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンR-1/R-2
タイムレコーダー用リボン
ニッポー(22件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
タイムレコーダー(スタンダードタイプ)
ニッポー(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応 1日6回打刻可能 遅刻や早退を赤色で印字でわかりやすい 残業時数計算機能付き メロディチャイム搭載(峠の我が家、アマポーラ、ウェストミンスター、外部時報)付属品サンプルカード2枚仕様6欄印字質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)18表示方式液晶デジタル、アナログ時計寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む)印字方式インパクトドット方式使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能平均月差±15秒インク赤黒2色リボンカレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンR-1/R-2
タイムカード600Tシリーズ
ニッポー(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(100枚)当日出荷NTR-20/1000シリーズ/2000シリーズなどで使えるタイムカード。適合本体NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー材質再生紙入数(枚)100対応機種NTR-2500/2600/2700/2800
タイムボーイNカード
ニッポー(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100枚)当日出荷タイムボーイシリーズなどで使える打刻印字のみのタイムカード。トラスコ品番341-9967適合本体タイムボーイシリーズ、カルコロ15(ex)、カルコロ20ex、カルコロUSB(打刻のみ)質量(g)340入数(枚)100
タイムボーイ8プラス
ニッポー(10件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む)最大消費電力(W)17印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)使用環境温度(℃)-5~+40メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事)待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
集計タイムレコーダー カルコロ100
ニッポー¥68,980税込¥75,8781台当日出荷100人まで集計可能 設定がしやすい日本語表示機能 正社員/フリーパート/ゾーンパートの 集計方法から2つ同時に使用可能 打刻データをUSBメモリへCSV出力可能 バックライト付きで暗い場所でも見やすい メロディチャイム機能で時刻をお知らせ 6000シリーズカード対応付属品サンプルカード2枚(カルコロカードNo.100:1枚、6000シリーズカード:1枚)、カードキー、マジックインキ1本、ACアダプタ、電源コード仕様4欄印字消費電力(W)(最大)16、(待機時)3電源AC100V(ACアダプター)50/60Hz本体質量(kg)1.6表示方式デジタル、LEDバックライト付きSTN液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×134×205(ACアダプタ含まず)人数最大100人集計印字方式インパクトドット方式使用環境温度:0~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)色(本体)グレー&ライトガンメタリックインク黒1色リボンインターフェイスUSB1.1×1(最大データ転送速度12Mbit/s)カレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンP-1