カテゴリ

  • 事務用品(21)
    • タイムレコーダー用インク(3)
    • タイムカード(8)
    • 電子チェックライター(2)
    • タイムレコーダー本体(4)
    • タイムカードラック(2)
絞り込み
ブランド
  • ニッポー
  • モノタロウ(3)
  • NIPPO(24)
  • ニッポー(日邦ミシン)(54)
  • IKO(日本トムソン)(7,896)
  • NSK(日本精工)(6,782)
  • 日本緑十字社(1,670)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,222)
  • RIDGID(日本エマソン)(934)
  • 日本ノート(601)
  • NB(日本ベアリング)(529)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(501)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(469)
  • 日本ケミコン(402)
  • 日本製紙クレシア(384)
  • FYH(日本ピローブロック)(381)
  • 日本ニューマチック工業(379)
  • ニッぺ(日本ペイント)(376)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(369)
  • 日本製線(325)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nippo」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムボーイNカード ニッポー

    タイムボーイNカード

    ニッポー(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    タイムボーイシリーズなどで使える打刻印字のみのタイムカード。
    入数(枚)100トラスコ品番341-9967適合本体タイムボーイシリーズ、カルコロ15(ex)、カルコロ20ex、カルコロUSB(打刻のみ)質量(g)340
  • カルコロカード ニッポー

    カルコロカード

    ニッポー(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カルコロシリーズ専用タイムカード(タイムボーイ6・7・8/カルコロUSB、NTR-6800・6850)にも使用できます。No.1~50の2組入り。
    仕様表面:赤 裏面:グレー入数(枚)100トラスコ品番121-2907適合本体カルコロシリーズ、タイムボーイ6・7・8・8+、NTR-6800・6850質量(g)345
  • タイムカード600Tシリーズ ニッポー

    タイムカード600Tシリーズ

    ニッポー(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100枚)
    当日出荷
    NTR-20/1000シリーズ/2000シリーズなどで使えるタイムカード。
    適合本体NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー材質再生紙入数(枚)100対応機種NTR-2500/2600/2700/2800
  • タイムレコーダー用リボン ニッポー

    タイムレコーダー用リボン

    ニッポー(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。
    適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
  • タイムカードラック ニッポー

    タイムカードラック

    ニッポー(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スリムな壁掛け式です。最下段にサブポケットが付いています。
  • タイムボーイ8プラス ニッポー

    タイムボーイ8プラス

    ニッポー(10件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
    仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む)最大消費電力(W)17印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)使用環境温度(℃)-5~+40メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事)待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
  • タイムレコーダー用インクリボン ニッポー

    タイムレコーダー用インクリボン

    ニッポー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番868-4201適合機種NTR-2700質量(g)22インク色1色(黒)
  • 6000タイムカード ニッポー

    6000タイムカード

    ニッポー(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(100枚)
    当日出荷
    NTR-6850などで使える打刻印字のみのタイムカード。
    仕様打刻のみ入数(枚)100トラスコ品番121-2877適合本体NTR-6000シリーズ、カルコロ30、カルコロ35(ex)、カルコロ50(ex)(カルコロは打刻のみ)質量(g)340
  • カードキーNTR2500/2600用 ニッポー

    カードキーNTR2500/2600用

    ニッポー
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    現在時刻や始業・終業時刻など、各種設定を行う場合に必要なカードタイプのセキュリティーキーです。
    対応【タイムレコーダー】NTR2500、NTR2600
  • タイムレコーダー(スタンダードタイプ) ニッポー

    タイムレコーダー(スタンダードタイプ)

    ニッポー(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応 1日6回打刻可能 残業時数計算機能付き
    仕様6欄印字付属品サンプルカード2枚トラスコ品番773-7696質量(kg)2電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)18表示方式液晶デジタル、アナログ時計寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む)印字方式インパクトドット方式使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能平均月差±15秒インク黒1色リボンカレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンR-1/R-2
  • カードラック ID-20 ニッポー

    カードラック ID-20

    ニッポー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番106-5444質量(kg)0.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×24×726
  • チェックライター FXインクパット ニッポー

    チェックライター FXインクパット

    ニッポー(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合本体:FX-30、FX-40、FX-50
    トラスコ品番004-6124適合本体FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×21×31対応機種FX全機種(FX-7/7N/8N/10/11/20/30/40/45/45CL/50/50USB)
  • 集計タイムレコーダー カルコロ100 ニッポー

    集計タイムレコーダー カルコロ100

    ニッポー
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    100人まで集計可能 設定がしやすい日本語表示機能 正社員/フリーパート/ゾーンパートの 集計方法から2つ同時に使用可能 打刻データをUSBメモリへCSV出力可能 バックライト付きで暗い場所でも見やすい メロディチャイム機能で時刻をお知らせ 6000シリーズカード対応
    仕様4欄印字付属品サンプルカード2枚(カルコロカードNo.100:1枚、6000シリーズカード:1枚)、カードキー、マジックインキ1本、ACアダプタ、電源コード消費電力(W)(最大)16、(待機時)3電源AC100V(ACアダプター)50/60Hz本体質量(kg)1.6表示方式デジタル、LEDバックライト付きSTN液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×134×205(ACアダプタ含まず)人数最大100人集計印字方式インパクトドット方式使用環境温度:0~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)色(本体)グレー&ライトガンメタリックインク黒1色リボンインターフェイスUSB1.1×1(最大データ転送速度12Mbit/s)カレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンP-1
  • カルコロカード 後半用 ニッポー

    カルコロカード 後半用

    ニッポー
    1,798税込1,978
    1箱
    当日出荷
    対応機種カルコロ100
  • タイムカード(NTRシリーズ用)締日無 ニッポー

    タイムカード(NTRシリーズ用)締日無

    ニッポー(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番106-5442対応機種NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー
  • カードキーNTR6700/6800 ニッポー

    カードキーNTR6700/6800

    ニッポー
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    現在時刻や始業・終業時刻など、各種設定を行う場合に必要なカードタイプのセキュリティーキーです。
    対応【タイムレコーダー】NTR6700、NTR6800
  • チェックライター FX-45 ニッポー

    チェックライター FX-45

    ニッポー(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。
    仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)トラスコ品番759-9366スノーホワイト&ブラック消費電力(W)最大25電源AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97アズワン品番64-8249-35詰め替えインクFX-PAT
  • タイムレコーダー(スタンダードタイプ) ニッポー

    タイムレコーダー(スタンダードタイプ)

    ニッポー(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応 1日6回打刻可能 遅刻や早退を赤色で印字でわかりやすい 残業時数計算機能付き メロディチャイム搭載(峠の我が家、アマポーラ、ウェストミンスター、外部時報)
    仕様6欄印字付属品サンプルカード2枚質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)18表示方式液晶デジタル、アナログ時計寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む)印字方式インパクトドット方式使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能平均月差±15秒インク赤黒2色リボンカレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンR-1/R-2
  • NP110用メンテナンスセット ニッポー

    NP110用メンテナンスセット

    ニッポー
    3,500税込3,850
    1セット
    翌日出荷
  • 自動紙折り機NP110 ニッポー

    自動紙折り機NP110

    ニッポー
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    小型・軽量でA4~A5サイズ対応、折り方は3種類。加算/減算プリセットカウンター、試し折り機能、整列排紙搭載、3段階のスピード調整が可能です。
    その他90枚/min質量(kg)11種類二つ折り / 内三つ折り / 外三つ折り対応A4~A5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】530×365×335対象PPC用紙・上質紙