カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • ブロードウォッチ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 本多電子(2)
  • ヤンマー(2)
  • RS PRO(2)
  • Raspberry Pi(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • HIDISC(1)
  • legrand(1)
  • Masspower(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • INTERPLAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「27a12v」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) エアージェイ

    PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C)

    エアージェイ
    ¥4,436税込¥4,880
    1台
    当日出荷
    超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅色ホワイト質量(g)89出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V500/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイ

    リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器

    エアージェイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    リールで巻き取る便利なスマートデザインのUSB-C充電器。折り畳みプラグを採用し、ケーブルはするっと60cm、伸縮自在なリール式だから持ち運びも使う時もスマートです。30W急速充電に対応し、3台同時充電もOK。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
    仕様安全:PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、発熱に強い本体耐熱PC材質PVC・PC・銅寸法(mm)幅31.5×奥行61.5×高さ48色ホワイト質量(g)約103出力USB-Cポート/USB-Cケーブル:PD30W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A)、(USB-A):27W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、(USB-A+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-A+USB-Cポート):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-A):15W(Max)(5V/3A)入力AC100-240V50/60Hz 0.8A
  • アクティブタッチペン 乾電池タイプ エアージェイ

    アクティブタッチペン 乾電池タイプ

    エアージェイ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    ペン先は、滑らかで耐久性が高いポリアセタール(POM)素材。細くても強度があり、破損や摩耗が少なく、狙い通りの描画やタッチ操作が可能です。小型乾電池1本(付属)で稼働。電池交換により長く使用できます。青色LEDボタンで電源ON/OFFをお知らせ。 前後左右60°(計120°)まで傾けて使用できます。
    付属品27A 12Vアルカリ乾電池 1本付き材質本体/アルミ ペン先/ポリアセタール質量(g)16.25連続使用時間約7時間機能オートスリープ機能:約1分間使用しないと自動で電源がOFFになりますRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合