カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(65)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(276)
  • サンワサプライ(126)
  • オーム電機(107)
  • カシムラ(106)
  • サンエス(99)
  • メディアカバーマーケット(93)
  • Anker(アンカー)(66)
  • OWLTECH(オウルテック)(65)
  • 多摩電子(64)
  • CIO(57)
  • サンワダイレクト(49)
  • BUFFALO(バッファロー)(47)
  • StarTech.com(45)
  • ラスタバナナ(37)
  • ELPA(33)
  • MOTTERU(32)
  • Jackery(ジャクリ)(30)
  • YAMAZEN(山善)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v 3a usb」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Type-C変換アダプター(Type-C to USB-A) エアージェイ

    Type-C変換アダプター(Type-C to USB-A)

    エアージェイ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    欠品中
    Type-CをUSB-Aに変換する充電・同期に対応した変換アダプター。Type-Cケーブルは持っているが充電器がUSB-Aポート対応で充電できない時などにサッと挿して使えます。ホテルや飛行機、カフェなどの充電ポートはまだまだUSB-Aタイプが主流のため、1つ持っていると出先でも安心です。ボディには高耐久アルミ製素材を使用しています。※ケーブルの付属はありません
    材質アルミニウムブラック質量(g)3.5規格USB2.0出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5(QC3.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×8×22アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしオス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス
  • PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) エアージェイ

    PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C)

    エアージェイ
    4,436税込4,880
    1台
    当日出荷
    超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅ホワイト質量(g)89出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V500/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • PD対応 USB+AC電源タップ エアージェイ

    PD対応 USB+AC電源タップ

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
    その他スマートIC搭載材質PCホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
  • PD20W対応 USB+AC電源タップ エアージェイ

    PD20W対応 USB+AC電源タップ

    エアージェイ
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。 ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
    ホワイト材質(本体)PC出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90入力AC10050/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
  • DCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C) エアージェイ

    DCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C)

    エアージェイ
    2,437税込2,681
    1個
    当日出荷
    本製品はUSB-CとUSB-Aポート、シガーソケットを2ソケット搭載した車載用充電器です。USB-Cポートは最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。12V24V(マイナスアース車)共用。。通電インジケーターランプ付き
    仕様●出力(USB):・単体使用時 [USB-A] 5V/2.4A(最大12W) [USB-C] 5V/3A、 9V/2.22A (PD20W)・2ポート同時使用時 [USB-A] 12W+[USB-C] PD20W (最大32W)●出力(USB)シガーソケット):・シガーソケット 1口:最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット 2口:合計最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット+USBポート:・12V車の場合:合計最大104W (12W+20W+72W)、・24V車の場合:合計最大176W (12W+20W+144W)材質PC質量(g)72使用温度範囲(℃)-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5×28×110入力DC12V/24V(マイナスアース車)
  • PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ エアージェイ

    PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ

    エアージェイ
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    USB Type-Aポート×2、type-Cポート×1、ACコンセント×3を備えた電源タップです。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 コンパクトで携帯性に優れ、出張や旅行時などコンセントが足りない場合にも大変便利。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットの高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性も強化しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイング折り畳みプラグです。
    その他スマートIC搭載、180°スイングプラグ材質PCコンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
  • PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A) エアージェイ

    PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A)

    エアージェイ
    2,891税込3,180
    1台
    6日以内出荷
    タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)50.5出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.4×43×32.4入力AC100-240V50/60Hz安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A) エアージェイ

    PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A)

    エアージェイ
    1,891税込2,080
    1台
    6日以内出荷
    PD20W対応(USB-C)でスマホはもちろん、タブレットの急速充電も可能。USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載。2台同時充電もOKです(2ポート同時使用時は15Wで分散)。USB-CポートはPPS規格対応で、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用し、スッキリ収納できるコンパクトサイズです。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)約41出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) PPS:19.8W(Max) (3.3-11V/1.8A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×38×32入力AC100-240V50/60Hz 0.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • ペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器 エアージェイ

    ペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器

    エアージェイ
    3,619税込3,981
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ペンスタンド+ワイヤレス充電+USB充電ポートを搭載した1台3役!スマホは縦置きでも横置きでもワイヤレス充電ができる2コイル搭載で超便利。iPhone7.5Wやandroid10Wの急速充電に対応です。。筆記用具をまとめられるペンスタンド付きでデスク周りをスッキリ収めることができます。
    仕様●付属ケーブル:USB-A to USB-C(95.5cm)●入力(USB-C):9V/2A、5V/3A●出力(USB):USB-A 5V/2A(Max)×2、Total 5V/2A(Max)●出力(ワイヤレス):iPhone 7.5W(Max)、Android 10W(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】材質ABS、シリコン質量(g)181.5出力(W)(ワイヤレス):iPhone 7.5(Max)、Android 10(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×113×105.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A) エアージェイ

    PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A)

    エアージェイ
    3,798税込4,178
    1台
    6日以内出荷
    最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
    寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47質量(g)94出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
  • Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(USB-Cイヤホン) エアージェイ

    Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(USB-Cイヤホン)

    エアージェイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りのType-C有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材を採用しています。
    長さ(mm)約125±5出力【5V充電】5V1A・5V2A【QC充電】5V2A・9V2A・12V1.5A【PD充電】5V3A・9V2A・12V3A・15V3A・20V3A(60WMAX)対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。周波数16bit/48kHz素材コネクタ:アルミ、ケーブル:繊維オス形状USB Type-Cメス形状USB-Cオーディオ/USB-C充電端子
  • リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイ

    リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    リールで巻き取る便利なスマートデザインのUSB-C充電器。折り畳みプラグを採用し、ケーブルはするっと60cm、伸縮自在なリール式だから持ち運びも使う時もスマートです。30W急速充電に対応し、3台同時充電もOK。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
    仕様安全:PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、発熱に強い本体耐熱PC材質PVC・PC・銅寸法(mm)幅31.5×奥行61.5×高さ48ホワイト質量(g)約103出力USB-Cポート/USB-Cケーブル:PD30W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A)、(USB-A):27W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、(USB-A+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-A+USB-Cポート):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-A):15W(Max)(5V/3A)入力AC100-240V50/60Hz 0.8A
  • 業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1 エアージェイ

    業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1

    エアージェイ
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)
    質量(g)約73出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max入力AC100V50/60Hz 15A素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
  • PD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m エアージェイ

    PD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m

    エアージェイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
    仕様PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A材質AC充電器:PC、ケーブル:PVCホワイト質量(g)約53出力DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×38対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max)材質(ケーブル)PVCケーブルUSB2.0 最大480Mbps転送
  • PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ エアージェイ

    PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ

    エアージェイ
    3,198税込3,518
    1枚
    5日以内出荷
    テレワークや旅行・出張などにとにかく便利!USB-Aポート×2、USB-Cポート×1、ACコンセント×3個口を装備した手のひらサイズの電源タップです。火事を未然に防ぐトラッキング防止コンセント安全プラグを採用。PDに対応するスマホ・タブレットを最大30Wの急速充電します。USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電します。
    仕様●USB-A 1・2:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)88出力AC100V total1400WMax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ポートUSBハブ付きコンセント充電器 エアージェイ

    3ポートUSBハブ付きコンセント充電器

    エアージェイ
    3,500税込3,850
    1台
    6日以内出荷
    デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。
    質量(g)約98ポート数3出力USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max)ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65対応機種USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)素材充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC
  • PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C) エアージェイ

    PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C)

    エアージェイ
    1,891税込2,080
    1個
    6日以内出荷
    本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。。12V/24V車(マイナスアース車)共用
    仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A材質PC寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40ブラック質量(g)12入力DC12V/24V(マイナスアース車)
  • リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイ

    リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器

    エアージェイ
    5,398税込5,938
    1台
    6日以内出荷
    リールで巻き取る便利なスマートデザインで、65W PD急速充電に対応したコンセント充電器です。USB-C×2、USB-A×1ポートを搭載し、3台同時充電も可能。リール式なので、必要な長さを引き出して使える長さ調節も便利。PSE技術基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PC素材です。
    質量(g)135出力【1ポート使用時】[USB-C1] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max)[USB-C2] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max) [USB-A] 5V3A,9V2A,12V1.5A (18W MAX)【2ポート使用時】[USB-C1+USB-C2] PD45W+18W 自動切替、(45W Max) DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A(18W Max) DC5V/2.4A、9V/2A,12V/1.5A [USB-C1+USB-A] 5V3A(Max) [USB-C2+USB-A] PD45W+QC18W(Max) [USB-C] DC5V/3A,9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A PPS:5-11V/3A (PD45W Max) [USB-A] DC5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A (18W Max)【3ポート使用時】[USB-C1] 5V1.5A(7.5W) [USB-C2] 45W [USB-A] 5V1.5A(7.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.2×62×58.4入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A保証期間6ヶ月素材本体:PC、プラグ部:PVC・銅
  • 保護キャップ付きUSB Type-Cツインケーブル1m WH エアージェイ

    保護キャップ付きUSB Type-Cツインケーブル1m WH

    エアージェイ
    999税込1,099
    1台
    5日以内出荷
    コネクターキャップ対で使用しない時にしっかり保護が出来、ホコリや劣化を防いで安全にご使用いただけます。 スマホとタブレットなどを同時充電できるマルチケーブルです。電源アダプターは付属しておりません。
    ホワイト出力同時充電時各5V/1.5A合計3A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)×2ケーブル長(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電
  • USB HUB(3ポート)付きスマホスタンド ATST-HUB1シリーズ エアージェイ

    USB HUB(3ポート)付きスマホスタンド ATST-HUB1シリーズ

    エアージェイ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    折り畳んで持ち運べるスマホ&タブレットマルチスタンド。USBハブ3ポート搭載なので、スタンドに固定しながら充電可能。
    仕様●コネクター形状●▼入力/USB Type-C(メス)●▼出力/USB Type-A(メス)×3●製品サイズ:約85×110×235mm●折りたたみサイズ:約85×160×35.8mm●製品素材:ABS、ポリアセタール(POM)、金属、シリコン●本体重量:約169.5g●ケーブル長:約100cm●USB Type-C入力:5V/3.1A(最大)●USB Type-A出力●▼USB1/USB2/USB3出力:5V/2.1A(最大)●▼USB1+USB2+USB3総出力:5V/3.1A(最大)●パッケージ内容:本体、取扱説明書、保証書、USB-A to Type-Cケーブル×1本(ケーブル長 約1m)
  • PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き エアージェイ

    PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き

    エアージェイ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
    仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aホワイト エアージェイ

    【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aホワイト

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
    材質PC+ABSホワイトポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック エアージェイ

    【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
    材質PC+ABSブラックポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • lightning to type-C変換アダプター エアージェイ

    lightning to type-C変換アダプター

    エアージェイ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
    材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5オス形状USB-Cメス形状Lightning
  • PD45W急速パワフル充電器 エアージェイ

    PD45W急速パワフル充電器

    エアージェイ
    3,298税込3,628
    1台
    6日以内出荷
    最大出力PD45W対応でスマホ・タブレットはもちろんノートパソコンにも対応する充電器です。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2台同時充電も可能。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。折り畳みプラグ採用、手のひらにのるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
    仕様特徴:折り畳みプラグ寸法(mm)幅48.5×奥行40×高さ160質量(g)約117出力[USB-C] PD45W(Max)(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)PPS:44W(Max)(3.3V-11V/4A) [USB-A] 18W(Max)(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) [USB-C+USB-A] PD30W+12W(Max)(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A + 5V/2.4A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.3A安全性PSE技術基準適合、トラッキング防止プラグ素材本体:PC、プラグ部:PC・銅
  • PD30W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH エアージェイ

    PD30W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH

    エアージェイ
    2,498税込2,748
    1台
    6日以内出荷
    超小さいのに超絶パワフル!次世代パワー半導体GaNチップ搭載!従来のシリコン半導体に比べ優れた耐圧性で電力損失と発熱量が少なく、小型化高効率化を実現しました。超ミニサイズキューブ型PD30W対応の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
    材質PCホワイト質量(g)39出力PD5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A(30W Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×35.18×28.5入力AC100V~240V 1A 50-60Hz
  • PD30W対応 AC充電器直付けストロングケーブルType-C1.5m エアージェイ

    PD30W対応 AC充電器直付けストロングケーブルType-C1.5m

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセント充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取らず、持ち運びにもスムーズです。高出力30WPD対応でスマホの急速充電が可能。傷や断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用し、折れやすい端子根本を亜鉛合金を採用です。
    仕様PPS1:3.3-11V/3A質量(g)約91.5出力DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×38×39入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)素材本体:PC、コネクタ部:PVC、亜鉛合金、ケーブル:ポリエステル
  • PD20W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH エアージェイ

    PD20W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH

    エアージェイ
    1,798税込1,978
    1台
    6日以内出荷
    超小さいのに超絶パワフル!超ミニサイズキューブ型の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。超ミニサイズなので、狭い場所でも使えます。超軽量&スイングプラグ採用で持ち運びも楽々です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
    材質PCホワイト質量(g)33出力PD5V/3A、9V/2.22A(20W Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×31.1×27.4入力AC100V~240V 0.6A 50-60Hz
  • PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器 エアージェイ

    PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。
    その他スイング折り畳みプラグ質量(g)53出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8入力AC100-240V50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット エアージェイ

    PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット

    エアージェイ
    4,498税込4,948
    1台
    6日以内出荷
    最大出力OD65W対応の高性能充電器。最大100Wの高出力に対応するType-C充電ケーブルが付属しています。USB-C×2ポート、USB-A×1ポート搭載、Type-CポートはPPS規格対応で対応するスマートフォンを高効率・低発熱で充電します。安心安全なPES技術基準適合品です。
    質量(g)約119出力(W)●【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD45(PPS33)+7.5+7.5 (60)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/1.5A+5V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-A】PD45(PPS33)+18(63)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-C2】PD45(PPS33)+PD20(PPS20) (65)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A) 9V/2.22A 12V/1.67A) (PPS=3.3-11V/3A+3.3-11V/1.8A)●【USB-C2+USB-A】7.5+7.5(15)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)●ケーブル:【Type-C/PD対応】最大100 (20V/5A)MAX ※充電環境により供給電力異なる。出力USB-C1/C2:PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、USB-A:18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)入力AC100-240V50/60Hz 1.5Aケーブル規格:USB2.0、USB Type-C(オス)-Type-C(オス)転送速度(Mbps)ケーブル:480素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64.5×32×47
  • 【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット エアージェイ

    【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット

    エアージェイ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
    質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器 エアージェイ

    【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器

    エアージェイ
    1,898税込2,088
    1台
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートのついた電源アダプターです。超軽量コンパクト。持ち運びにも便利です。 PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0に対応するスマートフォンやタブレットを光束充電できます。 本商品にはケーブルは付属していませんので、別途お買い求め(またはお手持ちのケーブル)にてご使用ください。
    材質PC出力USB-C 5V/3A、9V/3.22A、12V/1.67A 20Wmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB typeC PD対応
  • 【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット エアージェイ

    【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
    質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAXコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応
  • CtoCリールケーブル80CM WH エアージェイ

    CtoCリールケーブル80CM WH

    エアージェイ
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷
    PD60Wに対応したUSB -CtoCリールケーブル。持ち運びに便利な伸縮自在ケーブルを採用。0~80cmまでケーブルが伸縮し巻取り式なので絡まりません。
    ホワイト質量(g)約43規格USB2.0出力5V3A、12V3A、20V3A(最大60W)※充電寛容により供給される電力は異なります。コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×180×20ケーブル長(cm)80変換タイプオス-オス
  • ポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き) エアージェイ

    ポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き)

    エアージェイ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    緊急時に便利、持ってて安心のソーラーバッテリー搭載のワイヤレスモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB-Cポート×1を搭載。3台同時充電も可能でアウトドアや災害時に大活躍します。 災害準備品としても安心な防塵防水IP66準拠です。
    セット内容本体、専用USBケーブル、簡易マニュアル、保証書材質ABS、ラバー寸法(mm)幅78.2×奥行20.5×高さ160質量(g)約288出力USB-A:5V3A(15W)、USB-C:5V3A(15W)、ワイヤレス:5W、(LED照明)3W本体質量(g)約288寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.2×20.5×160入力USB-C:最大5V3A、ソーラーパネル:最大1.32Wバッテリー1260110リチウムイオンポリマー充電時間(時間)本体:4.5~5(5V2Aの電源アダプター使用時)バッテリー容量(mAh)10000素材ABS、ラバーRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)37
  • 強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 1m エアージェイ

    強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 1m

    エアージェイ
    1,164税込1,280
    1本
    6日以内出荷
    シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-A延長ケーブル。お手持ちのType-Aケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
    材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)ホワイト規格USB2.0出力5V3A、9V2A、3.6-12V1.5A(QC3.0)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A(オス)/Type-A(オス)オス形状Type-A(オス)/Type-A(オス)変換タイプオス-オス
  • 強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m エアージェイ

    強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m

    エアージェイ
    1,255税込1,381
    1本
    6日以内出荷
    シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-A延長ケーブル。お手持ちのType-Aケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
    材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)ホワイト規格USB2.0出力5V3A、9V2A、3.6-12V1.5A(QC3.0)ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-A(オス)/Type-A(オス)オス形状Type-A(オス)/Type-A(オス)変換タイプオス-オス
  • 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付) エアージェイ

    乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付)

    エアージェイ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。 アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。 スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。 スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)
    質量(g)35.5(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75使用電池単3アルカリ乾電池×3(付属)RoHS指令(10物質対応)対応充電出力電源(V)5/800mA
  • 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ

    災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh

    エアージェイ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。 衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。 2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません) 停電時にも便利なLEDライト付きです。
    材質PC、ABS質量(g)490出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAhバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子MicroUSB、USB Type-C給電端子USB-A
  • PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター エアージェイ

    PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター

    エアージェイ
    3,619税込3,981
    1台
    当日出荷
    海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
    仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O材質PC+銅寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67質量(g)144.5RoHS指令(10物質対応)対応