カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- オルディ(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- プロテック(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- アオイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「BWs100」の検索結果

ポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き)
エアージェイ¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷緊急時に便利、持ってて安心のソーラーバッテリー搭載のワイヤレスモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB-Cポート×1を搭載。3台同時充電も可能でアウトドアや災害時に大活躍します。 災害準備品としても安心な防塵防水IP66準拠です。セット内容本体、専用USBケーブル、簡易マニュアル、保証書材質ABS、ラバー寸法(mm)幅78.2×奥行20.5×高さ160質量(g)約288出力USB-A:5V3A(15W)、USB-C:5V3A(15W)、ワイヤレス:5W、(LED照明)3W本体質量(g)約288寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.2×20.5×160入力USB-C:最大5V3A、ソーラーパネル:最大1.32Wバッテリー1260110リチウムイオンポリマー充電時間(時間)本体:4.5~5(5V2Aの電源アダプター使用時)バッテリー容量(mAh)10000素材ABS、ラバーRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)37