カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • CIO(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • KEMET(11)
  • omron(オムロン)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • RS PRO(31)
  • SMC(54)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(67)
  • エスコ(4)
  • エレコム(32)
  • カシムラ(6)
  • トヨタ(8)
  • ライン精機(7)
  • ロバートショウ(10)
  • 三菱電機(14)
  • 北陽電機(4)
  • 富士電機(14)
  • 東和制電工業(TOWA)(7)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac30c」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1 エアージェイ

    業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1

    エアージェイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)
    質量(g)約73出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max入力AC100V50/60Hz 15A素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
  • PD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m エアージェイ

    PD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m

    エアージェイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
    仕様PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A材質AC充電器:PC、ケーブル:PVC色ホワイト質量(g)約53出力DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×38対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max)材質(ケーブル)PVCケーブルUSB2.0 最大480Mbps転送
  • PD30W対応 AC充電器直付けストロングケーブルType-C1.5m エアージェイ

    PD30W対応 AC充電器直付けストロングケーブルType-C1.5m

    エアージェイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    6日以内出荷
    USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセント充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取らず、持ち運びにもスムーズです。高出力30WPD対応でスマホの急速充電が可能。傷や断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用し、折れやすい端子根本を亜鉛合金を採用です。
    仕様PPS1:3.3-11V/3A質量(g)約91.5出力DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×38×39入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)素材本体:PC、コネクタ部:PVC、亜鉛合金、ケーブル:ポリエステル
  • PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A) エアージェイ

    PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A)

    エアージェイ
    ¥2,891税込¥3,180
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)50.5出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.4×43×32.4入力AC100-240V50/60Hz安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ エアージェイ

    PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ

    エアージェイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷
    テレワークや旅行・出張などにとにかく便利!USB-Aポート×2、USB-Cポート×1、ACコンセント×3個口を装備した手のひらサイズの電源タップです。火事を未然に防ぐトラッキング防止コンセント安全プラグを採用。PDに対応するスマホ・タブレットを最大30Wの急速充電します。USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電します。
    仕様●USB-A 1・2:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)88出力AC100V total1400WMax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、15ARoHS指令(10物質対応)対応