カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- モノタロウ(1)
- エレコム(92)
- オーム電機(27)
- 多摩電子(14)
- OWLTECH(オウルテック)(14)
- BELKIN(ベルキン)(13)
- Anker(アンカー)(12)
- 大阪避雷針工業(OHK)(10)
- MOTTERU(10)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- StarTech.com(9)
- サンワサプライ(8)
- ナカバヤシ(8)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- カシムラ(6)
- グリーンハウス(6)
- FSC(6)
- CIO(6)
- エスエスエーサービス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(1)
「c lightning」の検索結果

lightning to type-C変換アダプター
エアージェイ¥899税込¥9891個当日出荷外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5オス形状USB-Cメス形状Lightning
USB-C - Lightning変換アダプター
エアージェイ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB-CをLightningに変換する充電・同期に対応した変換アダプターです。USB-CケーブルをLightning対応電器などで使用できます。USB-C to Cケーブルなら最大PD30Wの高速充電に対応します仕様●USB-A to C:最大12W(5V2.4A) 480Mbps●USB-C to C:最大30W(15V2A) 480Mbps PD対応寸法(mm)幅11×高さ29×奥行質量(g)2.5±0.05規格USB2.0素材TPE
ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC)
エアージェイ¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から6日以内出荷USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。質量(g)58(パッケージ込)備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。規格USB2.0出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコンケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用
ふわふわType-C to Lightningソフトケーブル
エアージェイ¥2,298~税込¥2,528~1本6日以内出荷超柔らかなのにめちゃくちゃ強い!しなやかに曲がるふわふわ感覚Type-Cto Lightningケーブルです。シリコン素材採用で柔らかく断線に強く、折れやすいコネクター端子根本部分は亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金規格USB2.0コネクタ形状USB-C(オス)-Lightning(オス)ケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性
【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット
エアージェイ¥3,598~税込¥3,958~1台6日以内出荷20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAXコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き
エアージェイ¥3,298税込¥3,6281台当日出荷緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。※本商品に乾電池は含まれません。別途お買い求めください。付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)質量(g)67(乾電池含まず)備考乾電池別売り出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。
乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き
エアージェイ¥3,598税込¥3,9581台6日以内出荷緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。乾電池付属で購入後すぐ使えます。付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)質量(g)67(乾電池含まず)備考乾電池付き出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。
Type-C to USB-A変換アダプター
エアージェイ¥999税込¥1,0991台6日以内出荷お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプターオス形状USB Type-Cメス形状USB-A
Type-C to USB-Aケーブル付き変換アダプター
エアージェイ¥1,098税込¥1,2081台6日以内出荷お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。7cmのケーブル付の変換アダプターになります。ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブルケーブル長(cm)7RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプターオス形状USB Type-Cメス形状USB-A
プレミアム3in1 USB充電ケーブル
エアージェイ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4Aコネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSBRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
【+ECO】3in1マルチケーブル
エアージェイ¥2,598~税込¥2,858~1本(0.5m)ほか当日出荷から6日以内出荷ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。仕様充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4Aコネクタ形状USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB対応機種●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品
ケーブル付き乾電池式緊急充電器
エアージェイ¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷type-CとmicroUSBコネクタを搭載したケーブル付きの電池式緊急充電器です。iPhoneをはじめ様々なスマートフォンへの充電が可能(。iPhoneへの充電の際は別途Lightningケーブルが必要)。単3乾電池6本で1.5A高出力で充電可能。メーカー1Aタイプに比べ2倍の急速スピード充電ができます。停電などの緊急時に便利なLEDライト搭載。質量(g)約67(乾電池除く)出力電圧type-C/microUSB 5V1.5A(最大)、USB-A 5V1.5A(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120使用電池単3乾電池×6RoHS指令(10物質対応)対応