カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(18)
- ユーアールディ(11)
- 東洋技研(5)
- 三成電器製作所(4)
- 岩田製作所(3)
- 三商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ctl-24」の検索結果

TYPE-C AC充電器2.5m ストロングタイプ
エアージェイ¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。 ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC出力Type-C 5V2.4Aケーブル長(m)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100-240VRoHS指令(10物質対応)対応