絞り込み
コネクタ形状
- Type-C(3)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(3)
- 3~5未満(1)
適合用途
- データ転送用(1)
- 充電用(1)
色
グレー(2)
パープル(1)
ブルー(1)
ホワイト(5)
ケーブル種類
- やわらか(2)
- シリコン(1)
- 耐久性(2)
ブランド
- エアージェイ
- HIDISC(2)
- Mate(29)
- FUNMAXJAPAN(1)
- CIO(97)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- センチュリー(1)
- SEIWA(セイワ)(11)
- AMPHENOL(30)
- FINDER(10)
- INFINEON(8)
- NOJIMA ENGINEERING(9)
- onsemi(9)
- RS PRO(21)
- SPARKFUN(42)
- エレコム(22)
- トヨタ(16)
- 三菱ふそう(11)
- 多摩電子(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応





強化コネクターふわふわケーブルCtoC
エアージェイ¥1,346~税込¥1,481~1本当日出荷から6日以内出荷超やわらかなのにめちゃくちゃ強い!シリコン素材のふわふわ触感Type-C⇔Type-Cケーブルです。折れやすい根本を亜鉛合金で強化し、しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。PD対応、最大60W(20V3A)充電に対応しています。充電環境により供給される電流値は異なります。仕様PD:対応(最大60W)適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC
エアージェイ¥1,346税込¥1,4811本当日出荷シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-C延長ケーブル。お手持ちのType-Cケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。仕様USB PD(PowerDelivery)対応最大60W(20V3A)充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)色ホワイト規格USB2.0コネクタ形状Type-C(オス)/Type-C(メス)ケーブル種類やわらか/耐久性
くねくねケーブルCtoC
エアージェイ¥1,146~税込¥1,261~1本6日以内出荷軽くてやわらかいシリコン素材を採用したくねくねケーブル。iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。しなやかで断線に強くソフトに曲がるので絡みにくい使い勝手の良い商品です。PD+60W急速充電に対応しています。充電および同期に対応しています。仕様●PD:対応(最大60W)●同期:480Mbps適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器材質ケーブル&コネクタ:TPE+シリコン色ホワイト出力5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(最大60W)コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応


ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC)
エアージェイ¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から6日以内出荷USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。質量(g)58(パッケージ込)備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。規格USB2.0出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコンケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用
CtoCリールケーブル80CM WH
エアージェイ¥1,498税込¥1,6481台6日以内出荷PD60Wに対応したUSB -CtoCリールケーブル。持ち運びに便利な伸縮自在ケーブルを採用。0~80cmまでケーブルが伸縮し巻取り式なので絡まりません。色ホワイト質量(g)約43規格USB2.0出力5V3A、12V3A、20V3A(最大60W)※充電寛容により供給される電力は異なります。コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×180×20ケーブル長(cm)80変換タイプオス-オス
超耐久ロングケーブル 5m
エアージェイ¥2,098税込¥2,3081本当日出荷お部屋はもちろん、会社や店舗など今まで届かなかった場所まで届く超ロング5mケーブルです。充電・同期に対応し速度もそのまま。キズや断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用した超高耐久仕様です。適合機種USB-Cに対応した各社スマホ、タブレットなどの機器材質コネクター:PVC、ステンレス鋼 ケーブル:PVC質量(g)173(パッケージ込み)規格USB2.0パッケージサイズ(mm)幅80×奥行40×高さ180転送速度(Mbps)480
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら