カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 理美容(1)
絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • モノタロウ(1)
  • DJI(15)
  • GFORCE(6)
  • エレコム(5)
  • アドテック(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • FILTEC(1)
  • 空撮技研(1)
  • insta360(1)
  • AIR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dji air 3」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマホスタンド&小物トレー付きLED女優ミラー エアージェイ

    スマホスタンド&小物トレー付きLED女優ミラー

    エアージェイ
    4,590税込5,049
    1台
    6日以内出荷
    明るいLED照明の付いた女優ミラー。スマホスタンド付きだから動画を観ながらのメイクアップも快適。 シーンにあわせて電球色、暖色、白色と調色、さらに無段階調光が可能です。タッチセンサーで調光ができるのでメイク中でも簡単に光の調節ができ快適です。 オンライン会議やライブ配信でも血色の良い明るい顔色が作れ好印象。 充電式バッテリー内蔵だから電源のない場所でも使用できるので便利です。
    材質ガラス、ABS形状四角ホワイト質量(g)409タイプ卓上電源リチウムイオンバッテリー1200mAh/4.44Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×131×321入力5V1A定格出力電力(W)4充電時間(時間)約3(使用状況・環境により異なる)LED調色:白色・昼光色・電球色、調光:無段階、色温度3000~6000K、LED52個使用時間(時間)昼光色:約2.5、白色:2.6、電球色:2.6RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)2.5-10
  • PD充電器+発火を防ぐPTCケーブル AKJ-PDCCシリーズ エアージェイ

    PD充電器+発火を防ぐPTCケーブル AKJ-PDCCシリーズ

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    スマホ(android端末)用超高速充電器。発火事故を未然に防ぐ温度センサー搭載。充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとセンサーが働き、電流を停止する装置がついています。20WのPower Deliveryでスマートフォンなどに高速充電が可能。電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
  • 【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット エアージェイ

    【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット

    エアージェイ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
    質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット エアージェイ

    【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
    質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAXコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応