カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- DJI(36)
- エレコム(24)
- アドテック(2)
- SKC(環境測定)(2)
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(1)
- サンワダイレクト(1)
- GOPPA(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- スリーアールソリューション(1)
- ECOGEAR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dji power」の検索結果
特価

PD充電器+発火を防ぐPTCケーブル AKJ-PDCCシリーズ
エアージェイ¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷スマホ(android端末)用超高速充電器。発火事故を未然に防ぐ温度センサー搭載。充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとセンサーが働き、電流を停止する装置がついています。20WのPower Deliveryでスマートフォンなどに高速充電が可能。電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット
エアージェイ¥3,598~税込¥3,958~1台6日以内出荷20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAXコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応