カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- モノタロウ(2)
- GROUND ZERO(1)
- Lazos(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エアリア(2)
- エスエスエーサービス(2)
- エレコム(7)
- オーム電機(3)
- グリーンハウス(1)
- サンワサプライ(3)
- テスコム(1)
- フエニックス・コンタクト(3)
- 公成(1)
- 多摩電子(1)
- 平野商会(1)
- 日本トラストテクノロジー(2)
- 翠光トップライン(2)
「lightning typec」の検索結果

lightning to type-C変換アダプター
エアージェイ¥899税込¥9891個当日出荷外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5オス形状USB-Cメス形状Lightning