カテゴリ
- パソコン/周辺機器(25)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- SMC(27)
- 多摩電子(27)
- オーム電機(25)
- OWLTECH(オウルテック)(23)
- カシムラ(21)
- MOTTERU(19)
- 大阪魂(15)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- ニシキ工業(9)
- New-Era(ニューエラー)(8)
- オリバー(8)
- NORCOMP(7)
- コクヨ(6)
- 槌屋ヤック(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- NKS(6)
- EPSON(5)
- サンワサプライ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「pd-18」の検索結果
特価

マグセーフiphone対応ワイヤレス充電器
エアージェイ¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷超薄型7mm、MagSafe対応振動でズレないマグネット吸着のワイヤレス充電器です。本商品はワイヤレス充電器本体のみの販売です。別途「(推奨)PD18W以上のUSB-Cポート付き」電源アダプターをご用意ください。なお、iPhone MagSafe以外はマグネット吸着しません。材質本体:アルミニウム合金+PC、コネクター:ステンレス+TPE、ケーブル表面:TPE出力(W)5/7.5/10/15コネクタ形状USB Type-C入力5V3A、9V2A対応MagSafe対応 iPhone(12以降)、ワイヤレス充電対応 iPhone、スマートフォン※ワイヤレス充電に対応した AirPods、AirPods Proにもご利用できますが、正常に動作しない場合があります。サイズ(mm)幅59×奥行7×高さ59
PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター
エアージェイ¥3,619税込¥3,9811台当日出荷海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O材質PC+銅寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67質量(g)144.5RoHS指令(10物質対応)対応
PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ
エアージェイ¥3,198税込¥3,5181枚欠品中テレワークや旅行・出張などにとにかく便利!USB-Aポート×2、USB-Cポート×1、ACコンセント×3個口を装備した手のひらサイズの電源タップです。火事を未然に防ぐトラッキング防止コンセント安全プラグを採用。PDに対応するスマホ・タブレットを最大30Wの急速充電します。USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電します。仕様●USB-A 1・2:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)88出力AC100V total1400WMax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、15ARoHS指令(10物質対応)対応
PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器
エアージェイ¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。その他スイング折り畳みプラグ質量(g)53出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8入力AC100-240V50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1
エアージェイ¥3,198税込¥3,5181台当日出荷超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)質量(g)約73出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max入力AC100V50/60Hz 15A素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
PD対応 USB+AC電源タップ
エアージェイ¥3,598税込¥3,9581台当日出荷USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。その他スマートIC搭載材質PC色ホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応
エアージェイ¥3,500~税込¥3,850~1台5日以内出荷から6日以内出荷正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)
超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh
エアージェイ¥3,698税込¥4,0681台4日以内出荷正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約213電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5600-5800充放電回数(回)約1000(80%)
横型5000mA モバイルバッテリー Type-C
エアージェイ¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷から6日以内出荷軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。 パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。 多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン充電時間(時間)(本体)約3~4時間素材ABSRoHS指令(10物質対応)対応
【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル
エアージェイ¥4,498~税込¥4,948~1台5日以内出荷から6日以内出荷半固体のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命約4倍2000回【耐久】寒さ、厚さに強いマイナス10℃~+55℃付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.7【最大】4.2出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード充放電回数(回)2000(理論値)
横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK
エアージェイ¥3,164税込¥3,4801台6日以内出荷コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。材質ABS色ブラック質量(g)106出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず)入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W)内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)バッテリー容量(mAh)5000充電端子USB-C給電端子USB-C
PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A)
エアージェイ¥2,891税込¥3,1801台6日以内出荷タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)50.5出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.4×43×32.4入力AC100-240V50/60Hz安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器
エアージェイ¥5,398税込¥5,9381台6日以内出荷リールで巻き取る便利なスマートデザインで、65W PD急速充電に対応したコンセント充電器です。USB-C×2、USB-A×1ポートを搭載し、3台同時充電も可能。リール式なので、必要な長さを引き出して使える長さ調節も便利。PSE技術基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PC素材です。質量(g)135出力【1ポート使用時】[USB-C1] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max)[USB-C2] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max) [USB-A] 5V3A,9V2A,12V1.5A (18W MAX)【2ポート使用時】[USB-C1+USB-C2] PD45W+18W 自動切替、(45W Max) DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A(18W Max) DC5V/2.4A、9V/2A,12V/1.5A [USB-C1+USB-A] 5V3A(Max) [USB-C2+USB-A] PD45W+QC18W(Max) [USB-C] DC5V/3A,9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A PPS:5-11V/3A (PD45W Max) [USB-A] DC5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A (18W Max)【3ポート使用時】[USB-C1] 5V1.5A(7.5W) [USB-C2] 45W [USB-A] 5V1.5A(7.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.2×62×58.4入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A保証期間6ヶ月素材本体:PC、プラグ部:PVC・銅
準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応
エアージェイ¥5,982~税込¥6,580~1台6日以内出荷安全性と超寿命を両立した高性能バッテリーを採用、マグネットワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーです。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライト※を防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。付属品USB C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミニウム合金使用温度範囲(℃)蓄電可能温度:0~45、充電可能温度:’-10~+55電圧(V)標準:3.85、最大:4.4出力[合計] 5V/3A(15W Max) (複数ポート使用時)、[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W Max) (単ポート使用時)、[マグネット式充電] 5V/1A(5W)、7.5V/1A(7.5W)、9V/1.12A(10W)、9V/1.66A(15W Max) (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(PD18W Max)保護機能短絡保護、過電流保護、過充電保護、低電圧保護、軽負荷シャットダウン、温度保護充放電回数(回)約2000(理論値)
PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ
エアージェイ¥5,398税込¥5,9381台6日以内出荷携帯性に優れたコンパクトボディで持ち運びもラクラク。PD65Wの高出力でノートPCもしっかり充電します。USB-Type-A×2、Type-C×2、ACコンセント×3を備えたハイパワーAC電源タップです。仕様【USB-A1+USB-A2】7.5W+7.5W(Max)(5V/1.5A+5V/1.5A)材質本体:PC、コネクタ部:PBT、銅質量(g)約152出力【USB-A1/A2】18W(Max) (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)【USB-C+USB-A1/A2】PD45W(PPS33W)+18W=63W(Max)【USBC1/C2+USB-A1+USB-A2】PD45W(PPS33W)+7.5W+7.5W=60W(Max)【USB-C1/C2】PD65W(Max) (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)【USB-C1+C2+USB-A1/A2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)+18W=58W(Max)【USBC1+C2+USB-A1+A2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)+7.5W+7.5W=55W(Max)【USB-C1+USB-C2】PD45W(PPS33W)+PD20W(PPS20W)=65W(Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×31.5×94入力AC100V50/60Hz、15Aコンセント出力AC100V合計1400W(Max)安全性トラッキング防止コンセント安全プラグ採用
【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット
エアージェイ¥2,798税込¥3,0781台6日以内出荷ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応
PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット
エアージェイ¥4,498税込¥4,9481台6日以内出荷最大出力OD65W対応の高性能充電器。最大100Wの高出力に対応するType-C充電ケーブルが付属しています。USB-C×2ポート、USB-A×1ポート搭載、Type-CポートはPPS規格対応で対応するスマートフォンを高効率・低発熱で充電します。安心安全なPES技術基準適合品です。質量(g)約119出力(W)●【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD45(PPS33)+7.5+7.5 (60)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/1.5A+5V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-A】PD45(PPS33)+18(63)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-C2】PD45(PPS33)+PD20(PPS20) (65)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A) 9V/2.22A 12V/1.67A) (PPS=3.3-11V/3A+3.3-11V/1.8A)●【USB-C2+USB-A】7.5+7.5(15)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)●ケーブル:【Type-C/PD対応】最大100 (20V/5A)MAX ※充電環境により供給電力異なる。出力USB-C1/C2:PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、USB-A:18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)入力AC100-240V50/60Hz 1.5Aケーブル規格:USB2.0、USB Type-C(オス)-Type-C(オス)転送速度(Mbps)ケーブル:480素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64.5×32×47
PD45W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ
エアージェイ¥4,498税込¥4,9481台6日以内出荷携帯性に優れたコンパクトボディで持ち運びもラクラク。PD45W出力でノートPCもしっかり充電します。USB-Type-A×1、Type-C×2、ACコンセント×3を備えたハイパワーAC電源タップです。仕様【USB-A】18W(Max) (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W=15W(Max) (5V/1.5A+5V/1.5A)材質本体:PC、コネクタ部:PBT、銅質量(g)約90出力【USBC1/C2】PD45W(Max) (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)【USB-C1+C2+USB-A】PD20W(PPS20W)+7.5W+7.5W(Max) (5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A+5V/1.5A+5V/1.5A)※PPS20W=3.3-11V/1.8A【USB-C1+USB-A】PD20W(PPS20W)+18W=38W(Max) (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A+5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)【USB-C1+USB-C2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)=40W(Max) (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A+5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×31×90.5入力AC100V50/60Hz、15Aコンセント出力AC100V合計1400W(Max)安全性トラッキング防止コンセント安全プラグ採用
ふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付)
エアージェイ¥1,698~税込¥1,868~1本6日以内出荷超やわらかでめちゃくちゃ強い♪これ1本でマルチに使えるUSB-A/USB-Cの2種のコネクターを2本で使用できるUSBケーブルです。キャップをかぶせるだけの簡単変換で使えるから、ホテルや飛行機等のUSB-Aポートでも充電口が合わない心配なく使えます。キャップをかぶせれば変換アダプター付きとは思えないスリムで一体感のあるスマートデザイン。PD/QD対応です。材質端子:ステンレス、コネクター:アルミニウム・TPE、ケーブル表面:シリコン出力Type-C/PD対応:最大60WMax(20V3A)、Type-A/QC対応:最大18WMax(9V2A)※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Type-A(オス)転送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0変換タイプオス-オス
PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C)
エアージェイ¥1,891税込¥2,0801個6日以内出荷本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。。12V/24V車(マイナスアース車)共用仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A材質PC寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40色ブラック質量(g)12入力DC12V/24V(マイナスアース車)
発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル
エアージェイ¥839~税込¥923~1台6日以内出荷QC/PD 高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器色白出力【PD】20V/3A(最大60W)【QC3.0】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート
PD充電器+発火を防ぐPTCケーブル AKJ-PDCCシリーズ
エアージェイ¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷スマホ(android端末)用超高速充電器。発火事故を未然に防ぐ温度センサー搭載。充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとセンサーが働き、電流を停止する装置がついています。20WのPower Deliveryでスマートフォンなどに高速充電が可能。電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A)
エアージェイ¥1,891税込¥2,0801台6日以内出荷PD20W対応(USB-C)でスマホはもちろん、タブレットの急速充電も可能。USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載。2台同時充電もOKです(2ポート同時使用時は15Wで分散)。USB-CポートはPPS規格対応で、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用し、スッキリ収納できるコンパクトサイズです。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)約41出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) PPS:19.8W(Max) (3.3-11V/1.8A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×38×32入力AC100-240V50/60Hz 0.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
PD45W急速パワフル充電器
エアージェイ¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷最大出力PD45W対応でスマホ・タブレットはもちろんノートパソコンにも対応する充電器です。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2台同時充電も可能。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。折り畳みプラグ採用、手のひらにのるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。仕様特徴:折り畳みプラグ寸法(mm)幅48.5×奥行40×高さ160質量(g)約117出力[USB-C] PD45W(Max)(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)PPS:44W(Max)(3.3V-11V/4A) [USB-A] 18W(Max)(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) [USB-C+USB-A] PD30W+12W(Max)(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A + 5V/2.4A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.3A安全性PSE技術基準適合、トラッキング防止プラグ素材本体:PC、プラグ部:PC・銅
3ポートUSBハブ付きコンセント充電器
エアージェイ¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。質量(g)約98ポート数3出力USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max)ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65対応機種USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)素材充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC
PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A)
エアージェイ¥3,798~税込¥4,178~1台6日以内出荷最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47質量(g)94出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A