カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Whatman(ワットマン)(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- QNAP(2)
- Celltreat(2)
- omron(オムロン)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- MS(Membrane Solutions)(1)
- HARIO(1)
- DBK(1)
- ベストグリップ(1)
- ダイナフロー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pes-03」の検索結果

PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き
エアージェイ¥2,798税込¥3,0781台6日以内出荷USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39色ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C type-Cポート付き
エアージェイ¥2,798税込¥3,0781台6日以内出荷USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Cコネクタ付き仕様●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力USB-Cポート:DC5V3A(Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39色ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応