カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(61)
  • 照明(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(139)
  • StarTech.com(126)
  • オーム電機(117)
  • エレコム(100)
  • メディアカバーマーケット(93)
  • カシムラ(84)
  • OWLTECH(オウルテック)(73)
  • サンエス(66)
  • ラスタバナナ(54)
  • 多摩電子(46)
  • CIO(37)
  • ASUS(エイスース)(36)
  • MOTTERU(32)
  • Dell Technologies(29)
  • ELPA(28)
  • グリーンハウス(28)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c 5a」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C変換アダプター(Type-C to USB-A) エアージェイType-C変換アダプター(Type-C to USB-A)エアージェイ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
Type-CをUSB-Aに変換する充電・同期に対応した変換アダプター。Type-Cケーブルは持っているが充電器がUSB-Aポート対応で充電できない時などにサッと挿して使えます。ホテルや飛行機、カフェなどの充電ポートはまだまだUSB-Aタイプが主流のため、1つ持っていると出先でも安心です。ボディには高耐久アルミ製素材を使用しています。※ケーブルの付属はありません
材質アルミニウムブラック質量(g)3.5規格USB2.0出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5(QC3.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×8×22アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしオス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス
lightning to type-C変換アダプター エアージェイlightning to type-C変換アダプターエアージェイ
899税込989
1個
当日出荷
外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5関連資料(0.68MB)オス形状USB-Cメス形状Lightning
ドック付き AppleWatchモバイルバッテリー 5000mAh エアージェイドック付き AppleWatchモバイルバッテリー 5000mAhエアージェイ
8,098税込8,908
1台
当日出荷
アップルウォッチとiPhoneを同時充電できるモバイルバッテリーです。 アップルウォッチはワイヤレスで、スマートフォンはUSBケーブルを使用して同時充電。 ドックにのせるとアップルウォッチはワイヤレス充電スタンドに早変わりします。 モバイルバッテリーはわずか145gの超軽量ながらアップルウォッチなら約8.5回、iPhoneSEで役1.3回のフル充電が可能(バッテリー状態や機種により異なります)
ブラック質量(g)モバイルバッテリー:約145、充電ドック:約49出力USB-A:2.1A、充電ドック:1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モバイルバッテリー:42×23.6×124、充電ドック:70×63.8×30.5入力5V/2.0A充電時間(時間)約3.5~4.5(5.0V/2.0Aにて)内蔵電池リチウムポリマーバッテリー5000mAh/18Wh端子出力:USB-Aメス、入力:USB Type-Cメス充電可能回数アップルウォッチ:約8.5、iPhoneSE:約1.3(バッテリー状態や機種により異なる)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.09MB)
3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電) エアージェイ3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電)エアージェイ
3,398税込3,738
1台
当日出荷
iPhone7.5W、android10W/15Wのワイヤレス急速充電(Qi)対応。Wコイルでスマホの縦置き、横置きどちらでも充電可能です。(2台同時充電はできません) 折り畳み式ボディーでフラット(平置き)充電OK。 イルミネーションライトが待機中は赤、充電中は青でゆっくり点滅するので、充電状態を一目で把握でき便利です(スイッチで消灯もできます)
付属品USB-A to Type-Cケーブル(1m)材質PC、ABSホワイト質量(g)107.5出力(W)iPhone最大7.5、android最大10、15(急速充電非対応機種は5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.2×137.3(スタンド折りたたみ時)対応機種iPhone8以降のiPhone、Qiワイヤレス充電に対応したandroidスマホ※AirPods(第二世代)、AirPodsProにもご利用いただけますが、正常に動作しない場合があります入力5V/2A、9V/1.67A、12V/1.67ARoHS指令(10物質対応)対応
Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(3.5mmイヤホン) エアージェイType-C充電対応オーディオ変換アダプター(3.5mmイヤホン)エアージェイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材、ケーブルには断線に強くしなやかなメッシュケーブルを採用しています。
長さ(mm)約125±5出力5V2A対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。周波数16bit/48kHz素材コネクタ:アルミ、ケーブル:TPE+ナイロン関連資料(0.94MB)オス形状USB Type-Cメス形状3.5mmステレオミニプラグ/USB-C充電端子
プレミアム3in1 USB充電ケーブル エアージェイプレミアム3in1 USB充電ケーブルエアージェイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4Aコネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSBRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ エアージェイPD20W対応 USB+ACハンディー電源タップエアージェイ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
USB Type-Aポート×2、type-Cポート×1、ACコンセント×3を備えた電源タップです。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 コンパクトで携帯性に優れ、出張や旅行時などコンセントが足りない場合にも大変便利。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットの高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性も強化しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイング折り畳みプラグです。
その他スマートIC搭載、180°スイングプラグ材質PC出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A:5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAhエアージェイ(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。 衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。 2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません) 停電時にも便利なLEDライト付きです。
材質PC、ABS質量(g)490出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAhバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)充電端子MicroUSB、USB Type-C給電端子USB-A
Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(USB-Cイヤホン) エアージェイType-C充電対応オーディオ変換アダプター(USB-Cイヤホン)エアージェイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りのType-C有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材を採用しています。
長さ(mm)約125±5出力【5V充電】5V1A・5V2A【QC充電】5V2A・9V2A・12V1.5A【PD充電】5V3A・9V2A・12V3A・15V3A・20V3A(60WMAX)対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。周波数16bit/48kHz素材コネクタ:アルミ、ケーブル:繊維関連資料(0.95MB)オス形状USB Type-Cメス形状USB-Cオーディオ/USB-C充電端子
PD20W対応 USB+AC電源タップ エアージェイPD20W対応 USB+AC電源タップエアージェイ
3,598税込3,958
1台
当日出荷
業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。 ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
ホワイト材質(本体)PC出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90入力AC10050/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
PD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m エアージェイPD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1mエアージェイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A材質AC充電器:PC、ケーブル:PVCホワイト質量(g)約53出力DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×38対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max)材質(ケーブル)PVCケーブルUSB2.0 最大480Mbps転送
業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1 エアージェイ業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1エアージェイ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)
質量(g)約73出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max入力AC100V50/60Hz 15A素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅関連資料(0.81MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
PD対応 USB+AC電源タップ エアージェイPD対応 USB+AC電源タップエアージェイ
3,798税込4,178
1台
当日出荷
USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
その他スマートIC搭載材質PCホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
【+ECO】3in1マルチケーブル エアージェイ【+ECO】3in1マルチケーブルエアージェイ
2,598税込2,858
1本(0.5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。
仕様充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4Aコネクタ形状USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB対応機種●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品関連資料(1.69MB)
USB充電式 カラビナライト エアージェイUSB充電式 カラビナライトエアージェイ
1,498税込1,648
1個
欠品中
面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。
セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書材質アルミニウム、プラスチック質量(g)37±5電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh定格DC5V0.5A(最大)電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61保護等級IPX4相当バッテリー容量(mAh)500充電方式Type-C(約2時間)明るさ(Lm)500強/350中/140弱関連資料(1.15MB)電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可)充放電回数(回)約300調光範囲強/中/弱/フラッシュ
超耐久ロングケーブル 5m エアージェイ超耐久ロングケーブル 5mエアージェイ
2,098税込2,308
1本
6日以内出荷
お部屋はもちろん、会社や店舗など今まで届かなかった場所まで届く超ロング5mケーブルです。充電・同期に対応し速度もそのまま。キズや断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用した超高耐久仕様です。
適合機種USB-Cに対応した各社スマホ、タブレットなどの機器材質コネクター:PVC、ステンレス鋼 ケーブル:PVC質量(g)173(パッケージ込み)規格USB2.0パッケージサイズ(mm)幅80×奥行40×高さ180転送速度(Mbps)480関連資料カタログ(1.24MB)
横型5000mA モバイルバッテリー Type-C エアージェイ横型5000mA モバイルバッテリー Type-Cエアージェイ
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。 パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。 多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン充電時間(時間)(本体)約3~4時間素材ABSRoHS指令(10物質対応)対応
PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 エアージェイPD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器エアージェイ
4,800税込5,280
1台
6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVCホワイト質量(g)131.5出力【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V50/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
Apple Watch専用 ふわふわType-A磁気充電ケーブル エアージェイApple Watch専用 ふわふわType-A磁気充電ケーブルエアージェイ
2,098税込2,308
1本
6日以内出荷
AppleWatch専用Type-A磁気充電ケーブルです。置くだけでマグネットでしっかり吸着、固定して充電可能。5W出力の高速充電が可能です。とても柔らかなふわふわシリコンケーブルは断線にも強く持ち運びにも便利。また本体はアルミボディで耐久性もバツグンです。
寸法(mm)幅27.8×奥行8.1×27.8(磁気充電ドック)素材端子:アルミ、コネクター:ABS、ケーブル表面:シリコン関連資料カタログ(1.15MB)
USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m エアージェイUSB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5mエアージェイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m材質(本体)PC+ABS出力Type-C 5V/2.4A本体質量(g)66入力AC 100-240V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35材質(ケーブル)PVCケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAhエアージェイ
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 電池残量のわかるLEDインジケーター付き
付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約213電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5600-5800関連資料カタログ(0.91MB)充放電回数(回)約1000(80%)
PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット エアージェイPD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセットエアージェイ
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
最大出力OD65W対応の高性能充電器。最大100Wの高出力に対応するType-C充電ケーブルが付属しています。USB-C×2ポート、USB-A×1ポート搭載、Type-CポートはPPS規格対応で対応するスマートフォンを高効率・低発熱で充電します。安心安全なPES技術基準適合品です。
質量(g)約119出力(W)●【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD45(PPS33)+7.5+7.5 (60)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/1.5A+5V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-A】PD45(PPS33)+18(63)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-C2】PD45(PPS33)+PD20(PPS20) (65)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A) 9V/2.22A 12V/1.67A) (PPS=3.3-11V/3A+3.3-11V/1.8A)●【USB-C2+USB-A】7.5+7.5(15)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)●ケーブル:【Type-C/PD対応】最大100 (20V/5A)MAX ※充電環境により供給電力異なる。出力USB-C1/C2:PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、USB-A:18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)入力AC100-240V50/60Hz 1.5Aケーブル規格:USB2.0、USB Type-C(オス)-Type-C(オス)転送速度(Mbps)ケーブル:480素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅関連資料(1.64MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64.5×32×47
PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル エアージェイPD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブルエアージェイ
999税込1,099
1本
6日以内出荷
充電状況を目で見て確認できる「充電ディスプレイ」を搭載したType-Cケーブル。機器への充電出力(W数)や高速充電(PD)などの充電状況を目で見て確認できます。e-Marker ICチップ搭載、PD100W対応で「高速充電」と「安全充電」を両立した高性能USBケーブルです。
適合機種USB-Cポートに対応した各社スマホ・タブレット・パソコンなどの機器※ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください。規格USB2.0出力最大100W(20V/5A)PD対応コネクタ形状USB Type-C(オス) / USB Type-C(オス)
2ポートスリムAC充電器2.4A ホワイト エアージェイ2ポートスリムAC充電器2.4A ホワイトエアージェイ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。 お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。 折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。 スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
寸法(mm)40×40×25.4ホワイト出力DC5V/2.4A Max対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など入力AC100-240V50/60HzコネクタUSB Type-A×1、USBType-C×1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応エアージェイ
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)
マグセーフiphone対応ワイヤレス充電器 エアージェイマグセーフiphone対応ワイヤレス充電器エアージェイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
超薄型7mm、MagSafe対応振動でズレないマグネット吸着のワイヤレス充電器です。本商品はワイヤレス充電器本体のみの販売です。別途「(推奨)PD18W以上のUSB-Cポート付き」電源アダプターをご用意ください。なお、iPhone MagSafe以外はマグネット吸着しません。
材質本体:アルミニウム合金+PC、コネクター:ステンレス+TPE、ケーブル表面:TPE出力(W)5/7.5/10/15コネクタ形状USB Type-C入力5V3A、9V2A対応MagSafe対応 iPhone(12以降)、ワイヤレス充電対応 iPhone、スマートフォン※ワイヤレス充電に対応した AirPods、AirPods Proにもご利用できますが、正常に動作しない場合があります。サイズ(mm)幅59×奥行7×高さ59関連資料(0.52MB)
乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池TYPE-Cケーブル付き) エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池TYPE-Cケーブル付き)エアージェイ
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
乾電池でスマホ充電 USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォンの充電に便利なケーブル一体型乾電池式緊急充電器です。 アルカリ乾電池4本があらかじめセットされた商品だから、ご購入後すぐにご使用いただけます。また電池を交換することで何度でもしよう可能。便利です。 70cmのケーブル一体型で、充電器をポケットやカバンに入れて充電しながらの通話もOK。スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
質量(g)約48.5(電池除く)コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75使用電池単3アルカリ乾電池×4本ケーブル長(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)充電出力電源(V)5/1A
TYPE-C AC充電器2.5m ストロングタイプ エアージェイTYPE-C AC充電器2.5m ストロングタイプエアージェイ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。 ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。
材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC出力Type-C 5V2.4Aケーブル長(m)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100-240VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.63MB)
CtoCリールケーブル80CM WH エアージェイCtoCリールケーブル80CM WHエアージェイ
1,498税込1,648
1台
7日以内出荷
PD60Wに対応したUSB -CtoCリールケーブル。持ち運びに便利な伸縮自在ケーブルを採用。0~80cmまでケーブルが伸縮し巻取り式なので絡まりません。
ホワイト質量(g)約43規格USB2.0出力5V3A、12V3A、20V3A(最大60W)※充電寛容により供給される電力は異なります。コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×180×20ケーブル長(cm)80関連資料(0.71MB)変換タイプオス-オス
強化コネクターふわふわケーブルA to C エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルA to Cエアージェイ
1,164税込1,280
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
超やわらかなのにめちゃ強い!シリコン素材の柔らかく断線に強いType-A to Type-Cケーブル。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立!ケーブル屈曲耐久テスト10000回をクリアしています。
材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本短資)規格USB2.0出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC3.0/最大18W)コネクタ形状Type-A(オス)/Type-C(オス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器関連資料(1.17MB)ケーブル種類やわらか/耐久性
保護キャップ付きUSB Type-Cツインケーブル1m WH エアージェイ保護キャップ付きUSB Type-Cツインケーブル1m WHエアージェイ
999税込1,099
1台
4日以内出荷
コネクターキャップ対で使用しない時にしっかり保護が出来、ホコリや劣化を防いで安全にご使用いただけます。 スマホとタブレットなどを同時充電できるマルチケーブルです。電源アダプターは付属しておりません。
ホワイト出力同時充電時各5V/1.5A合計3A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)×2ケーブル長(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電
モバイルバッテリーSlim & Powerful 10000mA WH エアージェイモバイルバッテリーSlim & Powerful 10000mA WHエアージェイ
3,619税込3,981
1台
4日以内出荷
薄型なのに大容量!iPhone14Proなら約2回の充電が可能な10000mAhモバイルバッテリーです。持ちやすくかさばらず外出時の持ち運びもすっきり。パススルー機能搭載で、本商品の充電をしながら同時にスマートフォンの充電も可能です。USB-A×2、Type-C×1ポート搭載で3台同時充電も可能です。
仕様●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):4.5~5付属品USB-C to Cケーブル(約25cm)、取扱説明書、保証書材質ABSホワイト質量(g)224出力合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A 1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×140.5入力USB-C:5V/3A(15W)Max、microUSB:5V2A(10W)Max内蔵電池1260110リチウムイオンバッテリー 10000mAh(37Wh)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3個口関連資料(0.27MB)給電端子USB-A
超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh エアージェイ超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAhエアージェイ
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 電池残量のわかるLEDインジケーター付き
付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約126.5電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力USB-A 5V1A(単ポート使用時)、合計5V2A(10W)Max(複数ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.2×15.1×108.5入力Type-C 5V2A保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)2800-2900関連資料カタログ(0.91MB)充放電回数(回)約1000(80%)
for Apple Watch充電器直付けType-C エアージェイfor Apple Watch充電器直付けType-Cエアージェイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
超軽量♪コンパクトで持ち運びに便利なAppleWatch直挿し充電アダプターです。モバイルバッテリーやパソコンなどに直接接続してAppleWatchの充電ができます。高耐久アルミボディ採用、コネクタ部はホコリ等から先端を守る保護キャップ付き。iPhone15以降なら「バッテリーがあと少し」そんな時にiPhoneに直挿しすれば充電が可能です。
材質端子:ステンレス、本体:アルミ、マグネット寸法(mm)幅33×奥行7.5×高さ52質量(g)約16出力(W)5(max)コネクタ形状USB Type-C(オス)対応機種AppleWatchシリーズ ※※高速充電はApple Watch Ultra以降、Series7以降の機種と7.5W以上の出力ができる電源アダプターが必要です。入力5V2A関連資料カタログ(0.97MB)
【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット エアージェイ【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセットエアージェイ
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAXコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.28MB)
PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A) エアージェイPD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A)エアージェイ
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47質量(g)94出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BKエアージェイ
2,528税込2,781
1台
6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PCブラック質量(g)約77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)関連資料(0.88MB)
乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付きエアージェイ
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。乾電池付属で購入後すぐ使えます。
付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)質量(g)67(乾電池含まず)備考乾電池付き出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。関連資料カタログ(0.77MB)
くねくねケーブルCtoC エアージェイくねくねケーブルCtoCエアージェイ
1,146税込1,261
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
軽くてやわらかいシリコン素材を採用したくねくねケーブル。iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。しなやかで断線に強くソフトに曲がるので絡みにくい使い勝手の良い商品です。PD+60W急速充電に対応しています。充電および同期に対応しています。
仕様●PD:対応(最大60W)●同期:480Mbps適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器材質ケーブル&コネクタ:TPE+シリコンホワイト出力5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(最大60W)コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)
5000mAh直挿しモバイルバッテリーLightning エアージェイ5000mAh直挿しモバイルバッテリーLightningエアージェイ
3,398税込3,738
1台
6日以内出荷
ケーブル不要の直挿しタイプの充電器。コンパクト&超軽量だから片手でも持てる♪ パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホを同時充電が可能です。多重保護機能搭載&充電電池残量ランプ付きで安全安心にご使用いただけます。Type-Cポートのご使用時はお手持ちの各種対応ケーブルや電源アダプターをご用意ください。
ブラック質量(g)95出力Lightningコネクター5V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2入力USB-C 5V2A充電時間(時間)USB-Aコネクタ使用時:満充電まで3~4内蔵電池21700リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000入出力【パススルー時】[入力] 5V/2A [出力] 5V/2A(最大)【同時充電時】5V2.4A(最大)関連資料カタログ(0.38MB)