カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(74)
- エレコム(54)
- サンワダイレクト(35)
- オーム電機(21)
- LG(14)
- ELPA(12)
- AB Circle(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- Lazos(5)
- ASUS(エイスース)(4)
- StarTech.com(4)
- 大橋産業(BAL)(3)
- マクセル(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- ラトックシステム(3)
- AREA(3)
- アイネックス(3)
- エアリア(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「usb typec pd」の検索結果
特価

PD対応 USB+AC電源タップ
エアージェイ¥3,598税込¥3,9581台当日出荷USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。その他スマートIC搭載材質PC色ホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
PD20W対応 USB+AC電源タップ
エアージェイ¥3,398税込¥3,7381台当日出荷業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。 ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。色ホワイト材質(本体)PC出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90入力AC10050/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ
エアージェイ¥2,698税込¥2,9681台当日出荷USB Type-Aポート×2、type-Cポート×1、ACコンセント×3を備えた電源タップです。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 コンパクトで携帯性に優れ、出張や旅行時などコンセントが足りない場合にも大変便利。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットの高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性も強化しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイング折り畳みプラグです。その他スマートIC搭載、180°スイングプラグ材質PCコンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aホワイト
エアージェイ¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。材質PC+ABS色ホワイトポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応
【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック
エアージェイ¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。材質PC+ABS色ブラックポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応
【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器
エアージェイ¥1,898税込¥2,0881台6日以内出荷家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートのついた電源アダプターです。超軽量コンパクト。持ち運びにも便利です。 PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0に対応するスマートフォンやタブレットを光束充電できます。 本商品にはケーブルは付属していませんので、別途お買い求め(またはお手持ちのケーブル)にてご使用ください。材質PC出力USB-C 5V/3A、9V/3.22A、12V/1.67A 20Wmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB typeC PD対応
【+ECO】PD20W対応(USBX2,TYPE-CX1)AC充電器
エアージェイ¥2,798税込¥3,0781台6日以内出荷家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。PowerDelivery3.0に対応するスマホやタブレットを高速充電可能です。本商品のご使用には別途各種ケーブルが必要です。折り畳みプラグ採用で、スッキリ収納でき携帯性もバツグン。自動で機器を見分けてかしこく充電できるSmartIC搭載です。材質PC/ABS質量(g)63電源(V)AC100~240(50/60Hz)0.5Aポート数Type-C×1、Type-A×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×27×50RoHS指令(10物質対応)対応