カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- GMB(1)
- アイシン精機(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- アサヒ技研(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wpd-023」の検索結果
特価

PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器
エアージェイ¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。その他スイング折り畳みプラグ質量(g)53出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8入力AC100-240V50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応