カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本エアーテック
  • ESTERA(17)
  • 東光器材(3)
  • マザーツール(2)
  • 山本電機製作所(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • オーム電機(1)
  • 共立電気計器(1)
  • スズキ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ノーブランド(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • GMB(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • MANN-FILTER(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acv30」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】気流可視化装置 日本エアーテック

    【レンタル】気流可視化装置

    日本エアーテック
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    HEPAフィルターを通したクリーンエアーと純水を用いたミストをトレーサーとして使用しますのでルーム内を汚染させずに気流を確認することができます。
    仕様【ミスト発生量】MAX0.15L/hセット内容本体・ドレンプラグ・導霧パイプ(1m)・多孔ノズル(30cm/Φ4穴)・標準ノズル(30cm)・延長パイプ(30cm)・ACアダプターセット・1000ccポリタンク・ロート・取扱説明書(気流可視化装置 ACV-502A)・収納ケース型式ACV-502A質量(kg)約5電源(V)AC100消費電力(W)32(70VA)フィルター0.3μm粒子にて99.97%以上保護装置フロートスイッチにより、低水位時に発振停止し空焚運転防止使用環境18~28℃(屋内環境)風量(L/min)可変0~40(※1)/可変11~40(※2)※1/2 仕様はどちらかですサービス分類レンタル